ステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。 刃はフィルムやビニールも滑らず簡単にカットできるギザ加工仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏
全長(mm)約165
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)5
仕様刃部:SK-5
質量(g)約67
使用目的園芸鋏
材質(ハンドル部)PP・TPR
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。
全長(mm)35
刃長(mm)7
質量(g)5
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルデザインのスタンダートなハサミです。
用途紙、薄いビニール袋、封筒、紐などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 160×52.7
全長(mm)160
色ブルー
質量(g)31.8
板厚(mm)1.35
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP
刃渡り(mm)70
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。
大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。
粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。
刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。
ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。
小さくても持ちやすいハンドル。
手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。
全長(mm)126(ケース含まず)
刃渡り(mm)43
付属品クリップ付きケース
幅(mm)68
板厚(mm)1.5
材質(ケース)R-PC
刃の種別グルーレス
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)エラストマー
刃部加工グルーレス刃
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に
全長(mm)90
刃長(mm)35
材質ステンレス鋼
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
用途糸・布・テグス・フラワーアート用。
全長(mm)100
刃長(mm)30
材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック
材質(刃)ハイカーボンステンレス
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
家庭菜園や農作業、園芸資材の切断など幅広く使えるスタンダードタイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏。
材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR
全長(mm)約170
質量(g)約75
切断能力(mm)生木:5
使用目的園芸鋏
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
全長(mm)約135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂
質量(g)約37
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクトな設計で非常に機能的です。直きり右R用です。
用途板金。鉄工業。
トラスコ品番853-4093
材質炭素工具鋼
全長(mm)180
刃長(mm)20
切断能力(mm)ステンレス板0.6、ブリキ板:1.2
切断能力(mm)ステンレス板0.6
刃先右曲り
切断能力(mm)アルミ板1
切断能力(mm)鉄板1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定
質量(g)135
刃長(mm)43
仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
全長(mm)185
使用目的剪定
切断対象生木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
丈夫な高品質ステンレス刃で、切れ味もとてもスムーズです。
全長(mm)166
トラスコ品番342-9105
厚さ(mm)9.5
質量(g)58
全幅(mm)66.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2583
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど
全長(mm)192
質量(g)130
刃長(mm)42
仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭、草花
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
特殊フッ素コーティングにより粘着テープが刃にベタつきません。長時間使用しても手が痛くならないグリップデザイン
全長(mm)160
刃長(mm)66
トラスコ品番330-9053
質量(g)37
刃厚(mm)1.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×80×14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃です。
用途家庭用です。
全長(mm)172
刃長(mm)55
仕様ギザ加工
トラスコ品番360-7526
質量(g)70
刃厚(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取手(グリップ)が普通のハサミより大型になっています。
持ちやすく、切れ味も良いです。
材質ステンレス製・チタンコート
寸法(mm)240
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。チタンコーティングで、切れ味が長持ちします。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工チタン・グルーレス
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業
全長(mm)125
刃長(mm)30
仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7641
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)25
刃厚(mm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定
全長(mm)185
刃長(mm)43
質量(g)135
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
対応商品KC-VS
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
曲刃
小型タイプのゴム切りはさみ
全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-2141-81
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに
全長(mm)192
刃長(mm)42
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭木、草花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
関連キーワード
1
2
次へ