3種類の替刃が同じ本体で使用できるステンレスSUS630製の替刃式はさみです。替刃アタッチメント付なので刃の着脱が簡単に行えます。
全長(mm)145
526-A用の替刃です。
用途布などの切断
全長(mm)150
刃長(mm)105
トラスコ品番395-7675
質量(g)110
表面処理ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)4.2
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ガーデニング鋏用の替刃です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
使用目的剪定、収穫、手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807
適合機種11055
材質焼き入れ鋼
全長(mm)70
刃幅(mm)15
刃厚(mm)2.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏
全長(mm)260
刃長(mm)105
仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式
材質高炭素刃物鋼
質量(g)240
表面処理ハードクローム仕上げ
適合替刃526-A-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途交換部品
材質刃部:刃物鋼
幅(mm)65
高さ(mm)120
質量(g)70
奥行(mm)2
使用目的交換部品
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3種類の替刃が同じ本体で使用できる替刃式剪刀です。
替刃式なので刃先の研磨が不要で、切味が低下したら新品の刃先に交換可能です。
材質ステンレス
PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃
セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
経済的な強力型刈込鋏用替刃です。NO.1560RF刈込鋏用の替刃です。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。厳選した素材を使っています。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。
用途替刃式刈込鋏用替刃。
刃長(mm)130
仕様フッ素コート
適合本体替刃式強力型刈込鋏(No.1560RF)、替刃式刈込鋏No.1550RF・替刃式太枝切鋏No.1570RF
材質刃:SKS-51
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途交換部品
材質刃部:刃物鋼
幅(mm)45
高さ(mm)185
質量(g)180
奥行(mm)2
使用目的交換部品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の替刃。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R
材質刃部:刃物鋼
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。
トラスコ品番368-8941
適合機種GS-01
種別GS01用替刃・柳刃
形状ハサミ刃
質量(g)52
1丁
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
充電式剪定バサミ用の替刃です。SBH-1用の替刃になります。
用途SBH-1用替刃
材質(刃)刃物鋼
仕様SBH-1用替刃
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ