カテゴリ

  • 研磨材(50)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(10)
  • 農具(6)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ハサミ研磨」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足付けソフトシート用 ハンドパッド 3M(スリーエム)足付けソフトシート用 ハンドパッド3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
足付けソフト用のハンドパッドです。曲面や細かい部分にもよく追従し、研磨面に対して力を効率的に伝えます。折りたたんだり、ハサミで半分に切って使用することもできます。
用途研磨作業寸法(mm)120×160危険物の類別非危険物
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1パック
翌々日出荷
天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
ファブリックシートプレミアム A12 GN NCAファブリックシートプレミアム A12 GNNCA
3,398税込3,738
1箱(15枚)
翌日出荷
研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。ミシン目入なのでハサミ不要、手で簡単にカットできます。
用途錆落とし・バリ取りトラスコ品番698-6321材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150仕上がり相当番手320
Seiei ポリトール セイエイ(Seiei)Seiei ポリトールセイエイ(Seiei)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
消しゴムタイプで気軽に使える。洗剤だけでは落ちにくかった、コゲ・浮きサビに。消しゴムで消すように汚れを落とせるクリーナー。鍋のこげつき汚れ、五徳のこびりき汚れ、ハサミや自転車の浮きサビ汚れを落とします。水に濡らしても、そのままでもお使いいただけます。細かい研磨などもできDIYにも重宝します。
用途サビ落とし クリーナー成分両性超分子化合物、有機アミン石鹸、キレート剤寸法(mm)約2.5×7.5×2液性弱アルカリ性正味量約210mL
万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)万能金切鋏 チョッパーSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
ハサミ研ぎ器 京セラハサミ研ぎ器京セラ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
龍宝丸 4役ポケットシャープナー 龍宝丸龍宝丸 4役ポケットシャープナー龍宝丸
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
場所を選ばず万能刃研ぎヤスリです。荒砥ぎ、仕上げ、超硬合金、セラミックの4か所で研磨できます。仕上げ面に溝2か所入れて釣り針も研磨できます。用途:草刈チップソー、ハサミや鎌などの園芸用品の刃物や日用品刃物等の研磨に!釣り針にも!
寸法(mm)28×131×10質量(g)40グリーン購入法適合
高速バリカンmini 10枚刃用替刃 ニシガキ工業高速バリカンmini 10枚刃用替刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
翌々日出荷
ハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。刃は高級刃物鋼を使用し、切れ味の良い3面研磨処理を施しています。また無電解ニッケルメッキ仕上げによりヤニ・サビに強い刃になっています。刈込幅330mmタイプで、高所や広範囲の刈込に威力を発揮。
付属品上刃、下刃、取付ネジセット一式適合高速バリカンmini/高速バリカンmini充電式/太丸バリカンS/太丸バリカンS充電式刈込み幅(mm)330
ダイヤシャープナー iHelpダイヤシャープナーiHelp
589税込648
1本
3日以内出荷
先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)ツボサン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
クラフトチョキ 美鈴クラフトチョキ美鈴
2,598税込2,858
1丁(160mm)
取扱停止中
販売累計1,000万丁以上!愛され続けて30年のロングセラー万能はさみ!1. 驚く切れ味30年の実績を支えるクラフトチョキの切れ味の秘密は、素材・研磨、そしてリベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかり力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。2. さびにくく強い刃 [ハードクロム仕上げ]刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、錆びを防ぎます。また摩耗に強く耐久性があり、切れ味が持続します。メーカー試験機で梱包用PPバンド切断テストを実施。50万回の切断が可能な強靭さを実現しました。3. 手にやさしいグリップ [やわらかグリップ]作業の際につかみやすく、複数本の指を入れることができる大きなグリップで、手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用。指にあたる部分の接触面を広く取ることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。4. 持ち運びも安全 [専用キャップ付き]持ち運びにも安心・便利な専用キャップ付き。
付属品専用刃先キャップ材質高炭素刃物鋼 [ハードクローム仕上げ]、ソフトグリップハンドルサイズ(cm)16
太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(本体のみ)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(本体のみ)ニシガキ工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン) ニシガキ工業太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
太丸バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業太丸バリカン(長尺電動植木バリカン)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400電源タイプAC電源式
板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり)FREUND(フロイント)
6,898税込7,588
1丁
翌々日出荷
通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番380-3987材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)250刃長(mm)72刃先直刃
収納式ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)収納式ダイヤヤスリヤナセ(柳瀬)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
1本で刃の荒研ぎ~仕上げまで可能。 #400、#1000両面使用できます。 折り畳み収納によりヤスリ面を守り、他工具を傷つけません。 持ち運び出来るので、アウトドアでも活躍します。 コゲ・サビも落とせます。
用途ハサミや包丁、鎌などの刃物研磨やサビ落としにも使用できます。収納時寸法(mm)収納時:30×125×15粒度#400、#1000使用時寸法(mm)30×225×15
WS 強力錆とりキット PROSTAFF(プロスタッフ)WS 強力錆とりキットPROSTAFF(プロスタッフ)
999税込1,099
1個
当日出荷
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドホイール PROMOTEダイヤモンドホイールPROMOTE
1,198税込1,318
1枚
9日以内出荷
研磨に最適なダイヤ及び粒度の砥粒で、見詰まりがおこりにくい 基盤が強度、弾力性のある台金で、割れなどが少ない安全使用!
用途超硬チップソー刈払刃・ハサミ・鎌などの研磨に付属品15mmプッシュ内径(Φmm)20外径(Φmm)100
手芸ステンレスはさみ「シャープル」 Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」Clover(クロバー)
3,598税込3,958
1箱(165mm)
7日以内出荷
シャープな切れ味とシンプルで美しいデザイン。 どんなテイストにもなじむ、シンプルで使いごこちのよい手芸用ステンレスはさみです。 の用途は布切りです。小物づくりなどの布地のカットに。大きすぎず扱いやすいサイズです。 鋭い刃先と精密な研磨仕上げで、切れ味がよく細かなところも正確にカットできます。 内刃にもブラスト加工(梨地状)を施し、表面をなめらかにしています。糸束や生地をカットした際の糸くずが付きにくく、安定した切り心地が続きます。 薄い持ち手は、刃先がコントロールしやすく、細かなカットに優れています。左右対称の形なので、右利き・左利き、どちらの方にも持ちやすい形状です。 エッジが角張ってないので、手にも優しい仕様です。
セット内容はさみ(全長165 mm/ 重さ約49g ※はさみ本体のみ)、本革サック(国産牛革)材質サック:牛革材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番65-1835-14
手芸ステンレスはさみ「シャープル」 Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」Clover(クロバー)
3,398税込3,738
1箱(115mm)
7日以内出荷
シャープな切れ味とシンプルで美しいデザイン。 どんなテイストにもなじむ、シンプルで使いごこちのよい手芸用ステンレスはさみです。 の用途は糸・布切りです。糸切りから、布地のカットまで幅広い用途で使いやすいサイズです。 鋭い刃先と精密な研磨仕上げで、切れ味がよく細かなところも正確にカットできます。 内刃にもブラスト加工(梨地状)を施し、表面をなめらかにしています。糸束や生地をカットした際の糸くずが付きにくく、安定した切り心地が続きます。 薄い持ち手は、刃先がコントロールしやすく、細かなカットに優れています。左右対称の形なので、右利き・左利き、どちらの方にも持ちやすい形状。 エッジが角張ってないので、手にも優しい仕様です。
セット内容はさみ(全長115 mm/ 重さ約30g ※はさみ本体のみ)、本革サック(国産牛革)材質サック:牛革材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番65-1835-13
手芸ステンレスはさみ「シャープル」 Clover(クロバー)手芸ステンレスはさみ「シャープル」Clover(クロバー)
3,198税込3,518
1箱(75mm)
7日以内出荷
シャープな切れ味とシンプルで美しいデザイン。 どんなテイストにもなじむ、シンプルで使いごこちのよい手芸用ステンレスはさみです。 の用途は糸切りです。刺しゅうや編み物、手芸全般の糸切りにお使いいただけ、持ち運びにも便利なサイズです。 鋭い刃先と精密な研磨仕上げで、切れ味がよく細かなところも正確にカットできます。 内刃に研磨目を残すことで、ピンポイントでのカットに優れ、縫い目の根元で切るなどの細かな作業も的確にできます。 薄い持ち手は、刃先がコントロールしやすく、細かなカットに優れています。左右対称の形なので、右利き・左利き、どちらの方にも持ちやすい形状です。 エッジが角張ってないので、手にも優しい仕様。
セット内容はさみ(全長77mm/ 重さ約17g ※はさみ本体のみ)、本革サック(国産牛革)材質サック:牛革材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番65-1835-12
KP グリル・網用 まめいたKP グリル・網用まめいた
249税込274
1セット(2本)
7日以内出荷
はさみ洗いで汚れスッキリ魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン耐熱温度(℃)約80適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
電着ダイヤシャープナー iHelp電着ダイヤシャープナーiHelp
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材樹脂
ステンレスジャンボ鋏 波刃 インテックカネキステンレスジャンボ鋏 波刃インテックカネキ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ブリキ・塩ビ・ポリカーボネイト等の波板がスムーズに切れる金切鋏!ブレードの刃幅のうち、刃先面約5mmをプレスで刃裏面へ0.7mm押出して研磨してありますので、切ったとき刃裏の摩耗が少なく軽快な切れ味をお楽しみ頂けます。波板の山に、切刃の山を合せゆっくりと切るのがコツです。
用途波板用金切鋏。全長(mm)240質量(g)240材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂
ダイヤ印面削り台 道刃物工業ダイヤ印面削り台道刃物工業
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
平面研磨用。プラバイスに平面を出したい印材をはさみ、削りたい印面を約1mm出してから平面を研磨します。 印面削り用にてん刻プラバイス、掃除用の刷毛も付属します。
用途てん刻付属品プラバイス、掃除刷毛粒度ダイヤ:#120寸法(mm)【本体】ダイヤ面:40×140、台サイズ:130×230×H23
工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工工業用ハサミ ベルシザースズキ機工
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5
ツルギ 細枝 Silky(ユーエム工業)ツルギ 細枝Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷
【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適たて型水研ぎ砥石150mm刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
スピードブレード(大) クリップ付ケース オルファスピードブレード(大) クリップ付ケースオルファ(2件のレビュー)
899税込989
1箱(20枚)
当日出荷
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3670-21RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース オルファ特専黒刃替刃(大) クリップ付ケースオルファ
649税込714
1箱(25枚)
当日出荷
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-07RoHS指令(10物質対応)対応
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ モノタロウ耐水ペーパー 細幅ロールタイプモノタロウ(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。幅(mm)15長さ(m)5基材クラフト紙(Cwt)砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)接着剤エポキシ樹脂化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
小型砥石 仕上げ用 #1000 SUN UP小型砥石 仕上げ用 #1000SUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小型で持ち運び、使用に便利。 仕上用。
用途鎌、鋏等の刃物研磨に粒度#1000砥石サイズ(mm)25×50×125
小型砥石 荒研ぎ用 #120 SUN UP小型砥石 荒研ぎ用 #120SUN UP
699税込769
1個
当日出荷
小型で持ち運び、使用に便利。 荒研ぎ用。
用途鎌、鋏等の刃物研磨に粒度#120砥石サイズ(mm)25×50×25
衝撃吸収摘果鋏 左利き用 サボテン衝撃吸収摘果鋏 左利き用サボテン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途摘果や収穫作業。全長(mm)177刃長(mm)35仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的収穫作業、摘果
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら