84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力万能はさみ ミニ モノタロウ 動画あり
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm)150 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

焼き入れ処理をしているので、切れ味・耐久性に優れています。
材質刃部/ステンレス、ハンドル部/R-ABS 刃わたり(mm)45 外寸法(mm)全長135×幅60 全長(mm)135 外形寸法(mm)全長135×幅60 グリーン購入法適合 刃部加工焼き入れ処理
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218 刃長(mm)45 トラスコ品番327-8131 材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g)200 タイプ一枚刃はさみ 硬度HRC50 切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm)3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃渡り(mm)45 ブルー 材質ステンレス製、ABS樹脂ハンドル 全長(mm)130 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)130×60 アズワン品番64-8253-32
1丁
特価
199 税込219
当日出荷

サビにくいステンレス刃。刃部に高級フッ素加工を施しているため、ヤニ・シブや粘着物のベタベタ等が付着しにくい。 刃元に♯18相当のワイヤーをカットな可能なギザ刃付き。ハンドルはソフトグリップを採用しており長時間の作業でも手が疲れにくい。
全長(mm)160 刃長(mm)45 質量(g)60
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

BAHCO(バーコ)万能はさみ
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。 全長(mm)190 刃長(mm)約45 仕様ばね付 材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー 質量(g)130 刃厚(mm)3
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁はさみ
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900 全長(mm)155 全幅(mm)84 刃長(mm)45 切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)160 ブラック 質量(g)60(キャップを含まず) 刃長(mm)45 材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP 形態BP包装 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷

庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏 全長(mm)190 刃長(mm)45 材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g)120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高級ステンレス刃物鋼に、特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味。高級フッ素加工でヤニやシール粘着が刃につきにくい。 ソフトグリップで手によく馴染み、指先にムリなく力が加わる。安心感があり強い衝撃にもビクともしない。カシメの部分の鋲にはステンレス鋼を使用。 摩擦に耐え、緩みやガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保つ。自然と手に良く馴染み、長時間の作業でも快適に使用できる。
全長(mm)160 刃長(mm)45 仕様フラワー用ワイヤーカット付(番手18迄) 材質刃/ステンレス刃物鋼+高級フッ素加工、柄/ソフトグリップ、キャップ/PP 質量(g)60
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

丈夫な鋼を使用し、1丁1丁職人が入念に仕上げたはさみです。切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみです。
用途糸切に。 付属品オレフィン系樹脂サック 材質オレフィン系樹脂(サック)、【グリップ部】鋼 全長(mm)105 ブラック 刃厚(mm)1.7 材質(刃)刃物鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-3000 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)170 刃長(mm)45 仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工 付属品刃カバー 材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工 質量(g)73 使用目的手入れ RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4531 全長(mm)157 質量(g)100 刃長(mm)45
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)190 刃長(mm)45 質量(kg)0.11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート 全長(mm)170 質量(g)120 刃長(mm)約45 切断能力(mm)10(生木)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180 刃長(mm)約45 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ザクト剪定鋏
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
切断能力(mm)15 材質(柄部)PA+GF 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)15 全長(mm)195 刃長(mm)45 トラスコ品番442-4956 質量(g)260
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ステンレス 全長(mm)160 質量(g)60 刃長(mm)45 分類ハサミ 使用目的手芸・工芸やフラワーアレンジメント等に
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)140 刃長(mm)45 トラスコ品番853-3742 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉ねぎのひげ等柔らかい物を切るのに適します。
全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(kg)0.115
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。 刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい
全長(mm)140 刃長(mm)45 仕様先細 エスコ品番EA540HB-6 材質ステンレス刃物鋼 刃部加工フッ素コート
1個
700 税込770
翌日出荷

全長(mm)180 切断能力(mm)15 刃長(mm)45 材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 質量(g)113
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に 全長(mm)185 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約12 材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹園
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。 手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150 刃長(mm)約45 材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
4,698 税込5,168
欠品中

カマキ小枝切鋏
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)45 質量(g)65
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)170 刃渡り(mm)45 質量(g)75
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

超軽量65gで、Vリブ加工で耐久性もアップしました。Vリブ加工で耐久性がアップしました。HRC60度の高硬度です。
用途野菜の芽切、収穫。 材質刃部;刃物鋼,柄部;PP+TPE樹脂 刃長(mm)45
1個
839 税込923
当日出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45 刃先右曲り
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷