67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(200枚)
3,267 税込3,594
当日出荷

1袋(2枚×100シート)ほか
3,643 税込4,007
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオハザードマーク入りの保管場所標識。 裏面に両面テープ付。
材質再生ポリエチレンテレフタレート 寸法(mm)600×600 文字内容バイオハザード 松吉医科器械コード23-6713-00
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

バイオハザードマークと文字を表記した標識板です。
材質硬質ポリ塩化ビニール 文字内容バイオハザード
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12ラベル×5シート)ほか
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『 ISO 14001 』。環境マネジメントシステムに関する国際規格。環境問題改善のため国際標準化機構(ISO)が定めた規格で、。簡単に言うとできる限り環境を破壊しないで事業展開する。社会体制を構築するということです。
サイズ250×150mm 種別バイオハザード 材質エンビステッカー 形状ステッカ- 文字内容(バイオハザードマーク入り) 区分ISO14001 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8767 質量(g)66 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番077002
1袋(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りシール。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
寸法(mm)80×80
1式(60個)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンキョウプラテック医療廃棄物専用ポリ袋
RoHS
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。 誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850 厚さ(mm)0.05 透明 材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
359 税込395
当日出荷

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 縦(mm)100 横(mm)100 取付け方法粘着シール
1組(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容バイオハザード 材質硬質エンビ 仕様表印刷
1枚
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療廃棄物の分別など、汎用性の高いバイオハザードマークラベルです。
仕様固形物専用 オレンジ色 サイズ50mm×50m 型番 アズワン品番0-8051-01
1個
881 税込969
当日出荷

厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りのテープ。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。 バイオハザードテープは濡れに強いプラスチック製。専用カッターでお切りください。
材質プラスチック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
1袋(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
1ケース(2箱×500枚)
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオハザードルーム用サンダルです。微生物の繁殖や嫌な臭いを抑える抗菌仕様です。つま先迄覆われているため安全です。マーク入りで履き替えミスを防止するのに役立ちます。
1足
4,490 税込4,939
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm)340×400×600 松吉医科器械コード07-2440-01
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。
材質LDPE 寸法(mm)150×250 厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30 アズワン品番4-5741-01
1袋(100枚)
999 税込1,099
翌々日出荷

感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。たっぷり使える100枚セットです。
用途感染性廃棄物の明示に 取付方式シール/ステッカー 材質銅版紙 寸法(mm)100×100
1セット(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオハザードマークが表示されています。高温135℃のオートクレーブに対応しています。
1パック(200枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療廃棄物回収用袋です。バイオハザードマークが連続印刷されています。
寸法(mm)740×850×0.04 容量(L)60
1パック(400枚)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能 適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド 容量(L)40 仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用 アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
5,798 税込6,378
当日出荷

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。 アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
6,798 税込7,478
翌々日出荷


記号の説明 = フォークリフト。ラベル内容 = Attention - Forklift Truck Area。自己粘着性 = あり。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PVC。色 = 黄。内容量 = 1。直径 = 430mm。表示タイプ = フロアサイン。危険タイプ = フォークリフトハザード。。RS Pro フォークリフト領域フロア. このフォークリフト通路フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。 この警告標識は床用に設計されていますが、マーカーは壁の中や、フォークリフトを現場で使用する歩行者や車両ユーザーの注意を喚起するために必要なあらゆる場所で使用できます。Durable ( RS Pro )危険警告標識 危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。フォークリフトは、責任を持って運転していない場合、または安全上の注意を守らない場合に、重大な衝突や事故を引き起こす可能性があります。作業現場でこうした標識を掲示することは、職場の健康と安全を促進する優れた方法です。特長と利点:. <ul> <li>永久接着固定 </li> <li>倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷 </li> <li>材質: PVC </li> <li>従業員および訪問者が、適切な安全対策を講じて、人身事故を回避できるようにします </li> <li>非常に視認性が高く色分けされた警告メッセージ(太字 </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> </ul>. このシリーズの危険警告フロアサイン:. <ul> <li>歩行者フロアサイン(RS品番 ; 8735925 8735925 ) </li> <li>保護フロアサイン(RS品番 ; 8735934 8735934 ) </li> <li>非常口フロアサイン(RS品番 ; 8735937 8735937 ) </li> <li>歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 ) </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識や警告標識には、通常、そのエリアのスタッフに潜在的なリスクを示す黄色の背景があります。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見えるように明確に示す必要があり、フォークリフトに関連する危険やリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul>
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。 付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット 材質ABS、PC、Li-ion 質量(g)660 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合) 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電(USB-C) マグネット 明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

書類を入れられるポケット付きです。 要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。 バイオハザードマーク付きです。 再密閉可能なジッパー付。
材質LDPE 寸法(mm)305×381 アズワン品番4-1642-13
1箱(40セット×25枚)
45,540 税込50,094
翌々日出荷

書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様
材質LDPE
1ケース(500枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊カートン紙・厚板紙・外箱の構造です。 取っ手と内袋付です。 ご使用前は折りたたんだ状態で保管できますので、場所を取りません。 バイオハザードマーク黄色印刷済み
外寸(mm)390×285×360 アズワン品番63-5599-91
1ケース(20枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

特殊カートン紙・厚板紙・外箱の構造です。取っ手と内袋付です。ご使用前は折りたたんだ状態で保管できますので、場所を取りません。バイオハザードマーク黄色印刷済み
外寸(mm)390×285×360 仕様40LW アズワン品番63-5599-91
1ケース(20枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Kartell(カルテル)セーフティボックス
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番569 寸法(mm)330×175×180H TGK品番198-19-80-02 品名セーフティーボックス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番570 寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3 TGK品番198-19-80-03 品名セーフティーボックス用ラック
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
種別K#6T アズワン品番7-2454-01
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状及び泥状物の収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-02
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)