79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212 スイッチ2段階(Hi/Low) 検出方式磁気誘導 機能バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50 使用電池単三乾電池(1.5V)×2 警報方式アラームと大型LEDランプ 検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm)25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg)1.6 タンク容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135 定格出力AC100、1000W
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷


新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。 形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション) 電圧(V)単相100 寸法(inch)4
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9 消費電力(W)約10 電源単相100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82 検出方式磁気誘導 感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm 探知・警報方式アラーム・LEDランプ 感度調整1~6段切替(表示付き) 検出範囲(mm)80×450
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ハシマ検針機
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
1箱(420mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職業用ミシン用のボビンケースです。 中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。 ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用 仕様ノーバック
1個
649 税込714
当日出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。
用途耐熱グリス スプレー
1箱(300mL×10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷


縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145 有効探知・検出幅(mm)30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。 製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。 各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。 独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。 ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。 質量(kg)8 出力(W)200 電圧(V)単相100
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(100枚)
17,900 税込19,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,599 税込1,759
当日出荷

1袋(10個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,429 税込27,972
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。
用途プレス機用シリコンオイルパウダー
1箱(250g×12本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
18,798 税込20,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
1箱(300mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。
用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
1箱(400mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)