丈夫でありながら軽量で快適なブーツです。フロントとヒールが強化されているため、耐摩耗性に優れ、足首と足の安定性に優れています。フロントベロにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
EN規格EN ISO17249:クラス1(20m/s)
安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
材質(先芯)鋼鉄
EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。視認性が高いオレンジ色です。
色オレンジ
EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
KWF規格を取得。表面を起毛させ、防水加工を施した高品質で耐久性の高いヌバック革製チェンソーブーツです。革の厚みは2.0mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。
厚さ(mm)革:2.0
KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3
(28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。
機能耐滑
材質(先芯)鋼鉄
クラス3(28m/s)
EN規格381-5
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
ゴミが入りにくい絞り付フード
耐撃・防刃 甲防護板入
耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入
抜け取れにくいダブルピン使用
仕様アルミ製甲防護板入
色オレンジ
材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材)
材質(ソール)ゴム+金属(ピン)
標準質量(g/片足)約1050(中)
丈(cm)約35(中サイズ、中底から)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
色ブラック/オレンジ
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム
形状ハイカット
質量(kg)1
耐圧迫性荷重(kN)15
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
KWF規格を取得。作業の安全性を高める、高品質で耐久性の高い牛革製チェンソーブーツです。革の厚みは1. 8mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。
厚さ(mm)革:1.8
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ2型スパイク底・マジック
材質(ソール)ゴム+金属
がっちりキャッチ!
しっかりガード!
山林歩行を想定したスパイクモールド。
細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ!
丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適!
3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ丸紐
山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適
色ブラック
タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)ゴム+金属
足幅4E
材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
色オレンジ
形状ハイカット
タイプスパイクピン付
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)ゴム、ナイロン
材質(ソール)ゴム
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。
一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
機能軽量、吸汗性、防寒性
防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。
滑りにくい。
3M 反射材使用
踵ホールドプロテクター
鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類セーフティーシューズ
規格JIS S種相当
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)435±10(26cm)
足幅3E
人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード