種別全ねじ
材質ハステロイ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質A-C276(ハステロイC276相当
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6276
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
材質A-C276(ハステロイC276相当
表面処理生地(または標準)
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。
溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優
れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒長(mm)350
JIS規格Z3224 ENi6276
被覆系ライムチタニア
AWS規格A5.11 ENiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)対応
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
種別全ねじ
材質ハステロイ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類M(並目)
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
用途ハステロイC・ハステロイC-276 用
長さ(mm)1000
色棒端:桃
JIS規格Z3334 SNi6276
棒径(Φmm)4
伸び(%)52.1
引張強度(MPa)731
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
0.2%耐力(MPa)485
1箱(5kg)
¥121,900
税込¥134,090
4日以内出荷
用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6022
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10
RoHS指令(10物質対応)対応
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
材質Alloy22(ハステロイC22相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
電流範囲(A)140-160
適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等
硬度140-215B(300B)
伸び(%)45
溶接方法手溶接AC/DC
材質規格NI,Cr,Mo,W
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種類ばね座金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6625
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
材質A-C22(ハステロイC22相当)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
頭部形状六角
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3334 SNi6276
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)47
引張強度(MPa)765
耐圧力(MPa)504
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
種別全ねじ
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード