28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類M(並目)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質A-C22(ハステロイC22相当) 表面処理生地(または標準) 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(1個)
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC22
RoHS
材質Alloy22(ハステロイC22相当品) 種類平座金 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6022 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
RoHS
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R
RoHS
ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
用途ハステロイC-22、インコネル 622 用 長さ(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6022 棒径(Φmm)4 伸び(%)47 引張強度(MPa)782 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 0.2%耐力(MPa)526
1箱(5kg)
159,000 税込174,900
4日以内出荷

RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC276
RoHS
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 種類平座金 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC22
RoHS
材質Alloy22(ハステロイC22相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC276
RoHS
材質Alloy276(ハステロイC276相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6276 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
139,800 税込153,780
11日以内出荷

1パック(1個)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質インコネル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-160 適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)45 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格NI,Cr,Mo,W
1パック(7本)ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質A-C276(ハステロイC276相当 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(1個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
RoHS
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
用途ハステロイC・ハステロイC-276 用 長さ(mm)1000 棒端:桃 JIS規格Z3334 SNi6276 棒径(Φmm)4 伸び(%)52.1 引張強度(MPa)731 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 0.2%耐力(MPa)485
1箱(5kg)
121,900 税込134,090
4日以内出荷

溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3224 ENi6276 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
129,800 税込142,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RoHS
材質Alloy600(インコネル600相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤
用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物
1缶(2L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>。・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当 頭部形状六角穴付/極低頭 穴の形状六角穴
1個
2,239 税込2,463
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00 寸法(mm)1.2 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z 3334 伸び(%)43 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504
1箱(12.5kg)
219,800 税込241,780
翌々日出荷

電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
保護等級IP65相当
1個ほか
72,980 税込80,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
RoHS
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)47 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C. 許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 推奨締付トルク(N・m)20
1個
88,980 税込97,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 電源(V)DC24 出力4~20mA(4線式) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C. 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C.
1個
96,980 税込106,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)