ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF
表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合丸ハゼ式折板屋根
ボルト(上部)M10
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ式折板屋根
ボルト(上部)M10
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。
適合丸ハゼ式折板屋根
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)0.9
締付トルク(N・m)33
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.55
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×25(出)
締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:33
引張荷重(kN[kgf])許容:2
滑り荷重(kN[kgf])許容:1
側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ【パネル】NF
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.55
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×25(出)
締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:33
引張荷重(kN[kgf])許容:2
滑り荷重(kN[kgf])許容:1
側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
仕様亜鉛めっき鋼板
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上アルマイト処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
関連キーワード