ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか
ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。
縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。
打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。
ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。
国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。
柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。
材質ウレタン
タイプハトメ無し
下幅(cm)90
耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。
縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。
着丈はハサミで調節可能です。
用途水産加工・食品加工
種別エプロン
材質ポリウレタン
機能軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 100A。実装タイプ = スルーホール実装。シリーズ = DTHD。色 = 黒。結線方法 = はんだ。直径 = 26.54mm。幅 = 29.72mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。最適なコンタクトについて ; ; ; は、 724-2447 、 724-2334 、及び抜き取り工具 425-395 及びそのシリーズを参照してください。. DTHD シリーズコネクタです. Amphenol DTHD シリーズコネクタは、環境的に密閉されたシングル電源回路終端を必要とするコネクタ用途に適しており、エンジンコンパートメント、伝送ケーブル、その他の過酷な環境でのコネクタ用途に最適です。コネクタには、組み立て中に音と感触で確認できるカップリングラッチが内蔵されています。 Durable 熱可塑樹脂製コネクタハウジングには、シリコンラバーグロメットが付属しており、かん合後の 3 フィート未満の水の浸漬に耐えることができます。. 特長と利点. 個別に購入したコンタクト シリコンラバーシール 熱可塑性樹脂製コネクタシェル 動作温度範囲: -55 → +125 ° C 絶縁抵抗: 1000 M Ω 1500V ( AC )での電流リークは 2 mA 未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
関連キーワード