695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。 材質ポリカーボネート樹脂 使用厚さ(mm)3.5
1パック(20組)ほか
809 税込890
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり 軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
1セット(30組)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 材質ポリカーボネイト樹脂 適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800) 穴径(Φmm)ハトメ:約9.5 ねじ下穴サイズ(mm)約10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。 質量(g)20 使用厚さ(mm)3.5 適合工具THP-JH10・THP-JH12
1パック(15組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に 材質ポリカーボネイト製 厚さ(mm)3.5迄
1セット(15組)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12 材質ポリプロピレン 内径(Φmm)12 下穴径(Φmm)14 外径(Φmm)30
1セット(10組)
810 税込891
当日出荷

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 材質ポリカーボネイト樹脂 適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(15組)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PC RoHS指令(10物質対応)対応 種類グロメット
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・安心の日本製。・白色なのでアルミなどと比べて涼しげで明るく、馴染みやすい外観。・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。・反射機能は糸が保持する限りは持続します。・ロープ(2m×4本)とハトメ付(8ヶ所)、軽量なのですぐに簡単に施工いただけます。
用途・一般家庭、学校、施設、保育園、イベントなどの日よけ用途に。 材質ポリエチレン 遮光率(%)約70 関連資料(0.14MB)
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。 縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。 打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。 ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。 国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。 柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。 材質ウレタン タイプハトメ無し 下幅(cm)90 耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 ホワイト 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 長さ(m)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに 厚さ(mm)0.23 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ ホワイト 厚さ#3000 ハトメピッチ(cm)90 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)グロメット
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
乳白 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(100m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 材質ポリカーボネイト樹脂 クリア、ホワイト 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(10組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(4個)
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。
緑×白 長さ(mm)2000 幅(mm)270 タイプハトメ
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

クラウン(事務用品)エイナーファイル再生樹脂ハトメ
エコ商品
樹脂ハトメは廃棄、焼却しても有害ガスを発生しません。綴りひも付き。
グリーン購入法適合 付属品綴りひも1本付 背幅(mm)10~110 穴数2穴 穴間隔(mm)80 綴じ厚(mm)最大100 最大収納枚数(枚)1000 材質(表紙)(表紙)古紙70%使用、(綴じ具)樹脂製ハトメ 外形寸法(横×縦)(mm)202×307
1冊
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破れず、水や油に強く、ちぎれない。耐久性のある荷札で、作業現場を選びません。
材質合成紙ユポ 厚さ(mm)0.2 坪量(g/m2)158
1セット(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。背幅が最大10cmまで伸びます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。
サイズA4 種類フラットファイル 穴数2 グリーン購入法適合
1冊
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイネット白防炎シート
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート ホワイト 厚さ#3000
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利な周囲ハトメ付きです。
用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。 仕様防災性能試験合格品 材質ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)