857件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種シートのハトメ加工に適しています。好きな場所にハトメ追加できます。ハトメ打ち用工具が不要です。
用途各種シートのハトメ加工に。遮光シートなどの吊下げ用ハトメ加工に。 仕様内側両面粘着材付 寸法(cm)40×160 2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(2個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノタロウの両面ハトメパンチWHPに必要な専用コマです。
用途両面ハトメパンチのコマとして。 付属品抜き棒
1セット
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。 種類グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP65適合 難燃性UL94HB適合 適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本) 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ耐候 種類グロメット 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。
用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.3 機能防炎 質量(g/m2)390
1枚
7,198 税込7,918
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
用途制御機器用。 仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
1箱(50個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約8 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900) ねじ下穴サイズ(mm)約8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック
418 税込460
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23~31 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。 伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2 引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785 材質(ハトメ)アルミ製 ハトメ#28
1枚
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 径(Φmm)12 材質(フック)メッキ、ステンレス 材質(ロープ)ポリエステル
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)0.35 備考周囲加工なし 幅(cm)203 質量(g/m)450
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。 伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6 引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470 材質(ハトメ)アルミ製 ハトメ#28
1枚
5,998 税込6,598
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。 厚さ(mm)0.8 遮光率(%)65
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマー
RoHS
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。 伸び(%)タテ:25.1、ヨコ:17.7 引張強度(N)タテ:396、ヨコ:763 材質(ハトメ)アルミ製 ハトメ#28
1枚
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える! 付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4 材質本体パイプ:鉄、粉体塗装 材質(シート)PV 材質(ジョイント)PP
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡田装飾金物CWテンバー
RoHS
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ 質量(g)1176 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4m)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

岡田装飾金物コーナーバー 4m
RoHS
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁、パイプやテントに取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ 質量(g)576 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

岡田装飾金物Cテンバー 4m
RoHS
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ 質量(g)1048 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

昭和コーポレーションステンレスナット付吊足
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質SUS304 寸法d(mm)4 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端がループになった松葉紐ストラップ タッチペンとケースの接続に便利 両端ループ仕様 細く柔らかい松葉ヒモを採用 強度アップのカシメ加工済み
材質ポリエチレン ブラック 質量(g)0.2 寸法(Φmm×Lmm)0.4×450(ループ部分含む) 対応機種汎用 機能両端ループ設計
1個
289 税込318
当日出荷

周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。折り畳み梱包での納品となります。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.35 幅(cm)203 質量(g/m2)450
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)