4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)