32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200 容量(L)2 質量(kg)6.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420 回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500 TKG品番9-0654-1101
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷


材質:ステンレス
材質ステンレス 容量(L)0.8 直径×高さ(mm)105×173 TKG品番9-0654-1301 TKG品番(2017)6-0824-1401
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
材質ボトル:ステンレス 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×215×429 TKG品番9-0654-0801
1個
80,980 税込89,078
3日以内出荷

消費電力(W)1200 容量(L)4 質量(kg)11 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481 回転数(min-1[r.p.m])高速11000、中速6500、低速3000 TKG品番9-0654-0501
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

刃の回転が高速と低速を繰り返すCHOPモード、運転中に刃の回転数をダイヤルで自由に選択できるVALIABLE(ダイヤル可変式)の2種類のモードでドレッシング、マヨネーズや野菜のピュレから介護食まで幅広くご使用いただけます。強靭なステンレススチール製の2枚刃によって食材をすばやく粉砕します。液体を少量ずつ投入できるフィルキャップ付で便利です。幅広い用途でご使用いただけるハミルトンビーチフードブレンダーはホテルやレストラン、病院、介護施設など様々なシーンで活躍します。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1台(1台)
35,980 税込39,578
欠品中


押している間だけ回転する、パルスイッチ付。特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。注ぎ口付きのコンテナは複数使用時にスタッキング出来ます。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
材質ボトル:トライタン 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×215×411 アズワン品番64-9292-86 TKG品番9-0654-0701
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

タイマーは、40秒まで5秒単位の設定可能。パワフルなモーター、金属製のクラッチを搭載しキューブアイスも砕くことができます。
材質ボトル:トライタン 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×216×448 TKG品番9-0654-0601
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
消費電力(W)1200 容量(L)4.0 質量(kg)11 定格電圧(V)単相100 回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台(1台)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

種別1連 材質容器:ステンレス 質量(kg)5.7 切替方式ロー回転数12000/分、ミドル回転数19000/分、ハイ回転数24000/分 容量(L)0.8 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)300 外寸(mm)175×175×H520 定格時間3分 EBM品番938510
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1台(1台)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ライム/レモン用(小)、オレンジ用(中)、グレープフルーツ用(大)の3種類のスクイザー付き。
消費電力(W)135 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)217×317×360 TKG品番9-0927-1601
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷


大容量のステンレス容器は耐久性があり、大量の仕込みや温かいミキサー食づくりに適しています。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:226×378×H481mm●ボトル容量:4.0L(ステンレス)●電源:単相100V(50/60Hz)1200W●質量:11kg●スピード:3段変速 HIGH、MED、LOW PULSE ボタン●コード番号:AE3937 アズワン品番67-6876-81
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

スープ・ドレッシング・ピューレなど、65℃までの温かい食材に対応します。、食材の仕込みに対応します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
609,800 税込670,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)