20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリサンデーハモニカーボ
エコ商品
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)3 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1袋(5枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.64 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリアフロスト 板厚(mm)4.5
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 質量(kg)1.57/枚 透明 全光線透過率(%)70-80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート スモーク 熱変形温度(℃)120 全光線透過率(%)79~80
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)