【ワンプッシュで適量使える】。ワンプッシュで適量注げて、減塩につながります。少量ずつ移し替えて、醤油の鮮度を保ちます。
材質フタ:ポリプロピレン、注ぎ口:ステンレス、パッキン・プッシュボタン:シリコーンゴム、本体:耐熱ガラス
容量(mL)80
質量(g)86
サイズ(cm)5.2×5.2×10.2
シンプルでモダンなしょうゆ差しです。
材質本体=ソーダガラス、フタ=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム
色ブラック
ワンプッシュで約3c.c.の分量が出せます。
容量(mL)70
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
直径×高さ(mm)Φ60×98
出し量調節自在。一滴も小皿分も簡単に注げる。
ガラス本体だから丈夫で清潔。
材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS・PP、ボタン=ABS、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。
材質(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200
フタ付きだから衛生的で乾燥を抑え調味料の風味を保ちます。
やさしいカーブが手にフィットして注ぎやすいです。
材質材質:フタ/ABS樹脂(耐熱温度90℃)注ぎ口/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)本体/ガラス製
ステンレスの輝きが美しい卓上調味料入れ。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP/ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(底ゴム)エラストマー
色レッツブラック
材質(フタ)AS樹脂
耐熱温度(℃)70
材質ポリエチレン
容量(mL)320
外径×高さH(Φmm×mm)70×145
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
容量(mL)200
色レッツブラック
材質(底ゴム)SBR、(0リング)シリコンゴム
材質(本体)AS樹脂
直径(Φmm)60
高さ(mm)140
質量(g)140
材質(フタ)AS樹脂
TKG品番7-1870-1001
TKG品番(2017)6-1762-1001
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
注ぎやすい・液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコーンゴムですべりにくい。
すっきりしたフォルムでお手入れ簡単です。
お酢やウスターソースにも使用できます。
材質PE
耐熱温度(℃)65
容量(mL)320
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×106×137
耐熱温度(℃)70
容量(mL)280
材質アクリル
寸法(mm)Φ71×H161
TKG品番9-1970-0101
TKG品番(2017)6-1765-0101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質本体;ガラス フタ;ABS樹脂 パッキン;シリコンゴム 口金;ステンレススチール
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
容量(mL)100
高さ(mm)105
口径(Φmm)29
最大径(Φmm)65
医療の現場も納得した、まったく新しい醤油さし。
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とゆっくり「ポッタンポッタン」の二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
質量(g)130
直径×高さ(mm)Φ54×118
関連キーワード