カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)

「ハルセル」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付 山本鍍金試験器ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付山本鍍金試験器
639,800税込703,780
1式
20日以内出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル)質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5%出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10%出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合)アズワン品番1-1737-51最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC
ハルセル水槽(加温型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(加温型)山本鍍金試験器(1件のレビュー)
78,900税込86,790
1個
8日以内出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
仕様仕様:ハルセル水槽(加温型)材質PMMA(アクリル)容量(mL)267耐熱温度(℃)65外寸法(mm)150×117×92アズワン品番1-1737-40
ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(並型)山本鍍金試験器
24,900税込27,390
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
ハルセル試験装置 山本鍍金試験器ハルセル試験装置山本鍍金試験器
6,590税込7,249
1個
当日出荷
型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら