吸盤が貼り付く冷蔵庫やタイル面などで、書類の整理収納を可能にする「ハルファイル」。
サイズや機能の異なる4種類のバリエーションがあり、用途や使用場所に合わせて整理収納の手助けをします。
表面はホワイトボードとして使用できるので、家族へのメッセージやメモなどを書くことができます。
表紙に書類を挟んでおけるクリップタイプ。内側には、A3サイズの書類を見開きで収納することもできます。
セット内容本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)
材質PP(本体)、PVC(吸盤)
寸法(mm)閉じた時:320×260×8(吸盤、および吸盤台座含まず)/見開き時:320×528/ペンホルダー:77×20×20
色ホワイト
サイズA4(変形)
耐荷重(g)約60 (ファイル本体含まず)
1冊
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
吸盤で貼りつく収納ファイルです。A3サイズからレシートまで、さまざまな書類を収納できるスタンダードタイプです。ポケットに収納した書類は、ページをめくるように閲覧できます。本体裏の吸盤穴に紐を通せば、壁掛けファイルとしても使用できます。オプション品のマグネットセット(KSP5000-M01)を使えば、金属面にも貼り付けが可能です。整理整頓、壁面収納に。
仕様●色:白●規格:A4変形●幅(mm):260●奥行(mm):16●高さ(mm):320●タイプ:スタンダード●規格:A4変形●収納時サイズH×W×D:320×260×16mm(吸盤、および吸盤台座含まず)●使用時サイズH×W:320×536mm●ペンホルダーサイズH×W×D:77×20×20mm●耐荷重:約110g●ポケット数:サイドインタイプ8ポケット(4枚)●材質/仕上:本体/ポリプロピレン(PP)、吸盤/ポリ塩化ビニル(PVC)●セット内容/付属品:本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)●原産国:ベトナム●コード番号:261-3489
アズワン品番67-2207-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ハルファイルシリーズを金属面に貼るためのマグネットセット。
スチール製のドアやロッカーなど、さらに幅広いシーンで使えます。
マグネットシートはKSP5011、KSP5002、KSP5008でご使用いただけます。
セット内容マグネットパーツ4個、マグネットシート1枚(両面テープ付き)
材質ABS、PU、ネオジム磁石
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
冷蔵庫のドアをすっきり整理!。冷蔵庫に貼って使えるマグネット付き。様々な紙類を収納・閲覧できる多彩なポケット。表紙を閉じれば見た目もスッキリ。ホワイトボードにも早変わり。A4だけでなく、ページを見開けば、A3も広げたまま収納できます。
用途片開き扉におすすめ
サイズA4変形
色白
仕様裏面マグネット付き
材質樹脂
幅(mm)259
厚さ(mm)(表紙)1.0
高さ(mm)323
背幅(mm)19
ポケット数小口4枚(8ポケット)
材質(表紙)PP
アズワン品番64-8830-95
1冊
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具
色グレー
幅(mm)100
材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)
厚さ(mm)1.3
耐震性震度6強相当
セット内容本体×5枚、取扱説明書
12仕切・13ポケットと20mmマチ幅のケースがドッキング。取扱い説明書などを効率的に収納できます。学校やオフィスで、手軽に持ち運びできる書類ケースとしても便利です。取扱説明書の分類に便利なインデックスシート付き。
厚さ(mm)60
こんなお得な商品も!
マグネットポケット
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
ノートやプリント、筆記用具を収納できます。
斜めに傾いているので手元が暗くなりにくく、脚があるので倒れにくい!
プリントをはさめるクリップやポケット、時間割表つき
付属品時間割表つき
材質主要材質=PVC
寸法(mm)475×388×25、扉を開け寝かしたとき:995×15×388、使用時:765×390×355
色アイボリー
主要材質主要材質=PVC
アズワン品番64-8822-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。色によってサイズが分かれています。擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。
材質帆布生地
高さ(mm)290
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横
規格目安保持荷重1kg
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質ポリプロピレン(PP)
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。
材質軟質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.8
仕様裏面マグネット付
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
マグネットなし
エコマーク認定番号18 112 035
省スペースで書類の分類や保存ができる壁掛けタイプのドキュメントファイル。
用途オフィスで分類した書類の管理、書類の共有に。ご家庭で学校のプリントの保管、子供部屋の小物の整理に。
サイズA4
付属品吊り下げフック、インデックス紙
材質表紙:PP0.9mm厚、ポケット:PP、ハトメ:鉄、ホック:POM、吊り下げフック:POM・ナイロン
グリーン購入法適合
添付資料や名刺が入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプタテ
背幅(mm)10
綴じ枚数60
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード