光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
用途24V車専用
材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源ハロゲン球
レンズサイズ(mm)116×90
明るさ(Lm)1450
電球の種類ハロゲン球
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
付属品H4ハロゲン球
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
光源H4
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに!
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
75/70Wクラスの明るさ!
色ブルー
タイプH4
口金P43T
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4
色ホワイト
定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3770
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
タイプH11
適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
定格電力(W)70
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。
H-4U対応
タイプH4
定格電圧(V)24
セット内容左右、各1個入
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入
消費電力(W)70
用途回転灯用
適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色クリアー
定格電力(W)55
定格電圧(V)24
口金BA15s
ガラス球形式T12
電球ハロゲン電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイプH7
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PX26d
ガラス球形式T11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
定格電力(W)55
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24
タイプH3
定格電力(W)55
口金その他
電球形状H3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番512305
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色クリア
定格電力(W)70
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金特殊
ガラス球形式T15
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4
色クリア
口金P43T
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色クリアー
定格電力(W)70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
70Wクラスの明るさ!
2個セット
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに!
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
70Wクラスのの明るさ!
色ブルー
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色イエロー
電圧(V)DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)70
色温度(K)2300
明るさ(Lm)1600±10%
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品
アズワン品番67-4719-57
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ
材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)246
高さ(mm)141
奥行(mm)108
電圧(V)下部LED稼働:9~最大30
消費電力(W)下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108
色温度(K)下部LED:6000
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ