30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-08 平均寿命(時間)50
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類ハロゲン 適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm)80 定格電圧(V)110 口金R7S 定格電流(A)1.36 定格ランプ電力(W)150 バルブ径(Φmm)9
1個
665 税込732
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

電球の種類ハロゲン 適合EA864CB-22用替球 エスコ品番EA864CB-150 全長(mm)80 定格電力(W)150 定格電圧(V)110 口金R-7S 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)9 光色クリア
1個
760 税込836
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)20 口金GX5.3 外寸法(mm)50×44.5×194.5 アズワン品番0-8194-09 平均寿命(時間)500
1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプとして。 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 適合機種HSL-150PA 消費電力(W)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形150W
エコ商品
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150 材質ガラス 全長(mm)118 質量(g)7 口金R7s 外径(Φmm)(ガラス球)11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)21 口金GX5.3 外寸法(mm)50×44.5×44.5 アズワン品番0-8194-10 平均寿命(時間)200
1個
5,790 税込6,369
翌々日出荷


1個
179 税込197
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別150W形 種類ハロゲン電球 電圧(V)110 定格ランプ電力(W)150 全光束(Lm)2750 定格寿命(時間)1500 仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番107-3681 質量(kg)0.006 電球の種類ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V150W
エコ商品
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512305
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150W
エコ商品
対象PRL照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-003
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

日本ピー・アイハロゲンランプ 15V150W
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150W アズワン品番67-7973-76
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電圧(V)24 消費電力(W)150 口金GY6.35 色温度(K)3450 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)5000 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
イエロー 電圧(V)DC24(瞬間最大28) 消費電力(W)70 色温度(K)2300 明るさ(Lm)1600±10%
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×45×36 アズワン品番0-8194-04 平均寿命(時間)500
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金R7s 定格電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60Hz 質量(g)34 消費電力(W)10 ライン照射角(°)360 明るさ(Lm)850 防水保護等級IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入 消費電力(W)70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)6 消費電力(W)10 口金PG22 色温度(K)3050 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)150 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150 コード長さ(m)1.6 種別フレキシブルアーム付コンパクト 質量(kg)1.8 照明装置電圧(V)110 仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付 トラスコ品番107-3648 電球の種類ハロゲン
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

消費電力(W)約103 仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令 適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス) 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず) 機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応 ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W 色温度(K)3100°(最大光量時) ランプ寿命約1000時間 照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
74,690 税込82,159
13日以内出荷