1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番381-4521
材質スチール(SPHC)
寸法(mm)W44×H55
質量(kg)0.2
適合レールN20HR
ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番381-4564
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
穴径(Φmm)6
適合レールN20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
仕様一連用
木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。
トラスコ品番381-4505
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.7
適合レールN20HR
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
トラスコ品番849-6897
吊車複車
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具
材質スチール(SPHC)
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0302
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)50
耐荷重50(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0370
材質スチール(SGC400)
質量(kg)4.6
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4513
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レールN20HR
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。
1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。
用途ハンガードアなどの引戸
バックセット(mm)29
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
鍵GPシリンダー錠
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
バックセット(mm)29
種別仕様室内:サムターン、室外:シリンダ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途ハンガードアなど
シリーズTSDシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダー6本ピン
バックセット29
1組
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途複雑なカーブのある工場のラインに。
材質スチール(SS400)
全長(mm)2430
取付穴9×20長穴
取付ピッチ(mm)607.5
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。
耐荷重(kg)102/個
トラスコ品番381-4491
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
適合レールN20HR
吊車複車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番849-6875
吊車単車
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用
全長(mm)105
トラスコ品番125-0176
種別ツール単車2型
材質ステンレス
質量(g)400
耐荷重(kg)40
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番849-6773
種別シャックル付単車2型
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)450
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ゴム
規格欧州規格EN1527適合品
材質ステンレス
種別ツール複車2型
鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688
材質スチール(FCD450)
質量(kg)0.2
穴径(Φmm)11
適合レールN20HR
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
寸法A(mm)25
材質A6063S-T5 アルマイト
色シルバー
バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番381-4483
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
耐荷重(kg)51/個
適合レールN20HR
吊車単車
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ゴム
規格欧州規格EN1527適合品
材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
規格欧州規格EN1527適合品
トラスコ品番381-4742
材質スチール(SPCC)
質量(kg)0.1
板厚(mm)1
適合レールN20HR
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理アルマイトシルバー
付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)25
寸法B(mm)36
寸法C(mm)12
板厚(mm)2
穴径(mm)4.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ