35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Hバーエンダーステンレス
エコ商品
挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び25 材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301) ステンレスヘアーライン ねじピッチ(mm)1.25 ねじ寸法M8 適合パイプSUS-HB-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ハイロジックA型ブラケット 首長
パイプ金具。パイプ用ブラケット。クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 形状二重ソケット 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 形状ソケット
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ 耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ 付属品Oリング 材質真鍮挽物
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガーフレームは、標準は奥行き方向の中央になりますが、壁と衣類の距離を調整できるように、組立時に取り付け位置を前方へ変更できます。 ※コートハンガーは、8人用中・下段オープンタイプ、8人用下段ラテラルタイプ、10人用タイプに設置ができます。
材質脚フレーム・ハンガーフレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、アジャスター:PA 高さ(mm)1830 奥行(mm)450 グリーン購入法適合
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ式エンドパーツ(化粧、およびハンガー落下防止用) 相手パイプにナット打ち込み加工必要(但し芯出しさそい部があるため、装着後再打込み加工必要)
材質(本体)真鍮、(ボルト)スチール ねじ規格M8(1.25P)
1個
339 税込373
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ 動画あり
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
1ケース(3本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日新工業所保護キャップ
●パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ●作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする
1箱(20個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新工業所保護キャップ
パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ。作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする。柔軟で取り付けやすい
材質軟質エンビ製
1箱(20個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内田洋行システムロッカー NS
エコ商品
清潔感のあるホワイト色が、オフィス空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。使う人のことを考えて、鍵は3タイプ。安全性にも配慮しました。
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。 材質スチール製、粉体塗装 許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5 色(本体)Tホワイト グリーン購入法適合 適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ファットバーやテーパーハンドル、エンジンガードなど大径パイプへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
4,298 税込4,728
欠品中

ファットバーやテーパーハンドル、エンジンガードなど大径パイプへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-2ハンガーパイプ800×2、【2】FAG1-222エンドパネル×2、【3】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×1 設置寸法・奥行(mm)560以上 設置寸法・幅(mm)780(650~858) 設置寸法(高さ)(mm)1829~1843 関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

内田洋行システムロッカー NSHV
エコ商品
美しく上品なホワイト色で上質な空間が広がります。
用途【仕様:オーバーハング扉】 付属品ハンガーパイプ、棚板×2、ネームプレート 材質スチール製、メラミン焼付塗装 許容積載荷重(kg)棚板:20、ハンガーパイプ:10、フック:5 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-221自在木製棚板800中×1、【2】FAG6-2ハンガーパイプ800×1、【3】FAG1-222エンドパネル×2、【4】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×1 設置寸法・奥行(mm)560以上 設置寸法・幅(mm)780(650~858) 設置寸法(高さ)(mm)1829~1843 関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷