81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布) パイプ径(Φmm)25 色(本体)クローム
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 寸法A(mm)150 仕上クロームメッキ
1個ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm)400 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
付属品取付ビス 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1式
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックA型首長ブラケット
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール 形状U型ソケット ホワイト 質量(g)8 耐荷重(kg)20 耐荷重(N/ペア)196 アズワン品番64-6789-72
1個
55 税込61
当日出荷

パイプ801.41.015用のサポートブラケットです。パイプ Φ 25mm ハンガーパイプ 801.41.015 と組み合わせ
用途ワードローブ 寸法(mm)25 仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨 材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
15,980 税込17,578
23日以内出荷

パイプ801.41.016用のサポートブラケットです。パイプ Φ 30mm ハンガーパイプ 801.41.016 と組み合わせ
用途ワードローブ 寸法(mm)30 仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨 材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
18,980 税込20,878
23日以内出荷

パイプ801.41.014用のサポートブラケットです。パイプ Φ 20mm ハンガーパイプ 801.41.014 と組み合わせ
用途ワードローブ 寸法(mm)20 仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨 材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
13,980 税込15,378
23日以内出荷

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。
付属品取付ビス 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中量棚 RH型、ハンガーパイプブラケット D46.7用
用途物品棚RH型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け 質量(kg)0.6 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型 幅(mm)427 高さ(mm)80 奥行(mm)44
1台
5,898 税込6,488
22日以内出荷

中量棚 RH型、ハンガーパイプブラケット D60用
用途物品棚RH型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け 質量(kg)0.8 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型 幅(mm)570 高さ(mm)80 奥行(mm)44
1台
6,798 税込7,478
22日以内出荷

外径(Φmm)25.4 材質スチール 長さ(mm)920 表面処理クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
5日以内出荷

ハイロジックA型ブラケット
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理パイプ:研磨 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ横型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理パイプ:研磨 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量棚 ERR型 ハンガーパイプブラケット D45用
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ 関連部品ハンガーパイプ
1台
6,698 税込7,368
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 ハンガーパイプブラケット D45用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け 適合本体軽中量棚RL型
1台
5,698 税込6,268
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量棚 ERR型 ハンガーパイプ W90用
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ 関連部品ハンガーパイプブラケット
1台
3,398 税込3,738
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。
用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(4個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 菱形 止
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。 壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !! アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 形状直止
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。
用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ブラケット
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)首長ブラケット
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)