237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
ホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 付属品PL振止 適合ビット2番 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット 材質スチール特殊鋼(3.0t) 仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
1個
299 税込329
3日以内出荷

ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布) パイプ径(Φmm)25 色(本体)クローム
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに 安全荷重(kg)20 幅(mm)16
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合(振れ止め/爪側)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動ロック式抜け止め付
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 ホワイト 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25 セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 寸法A(mm)150 仕上クロームメッキ
1個ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

外径(Φmm)25.4 材質スチール 長さ(mm)920 表面処理クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ステンレスハンガーブラケット
エコ商品
材質SUS304 厚さ(mm)3.0 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要) 呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) 厚さ(mm)3t 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレスSハンガーブラケット
エコ商品
適合SUS-SB-24専用 材質SUS304 厚さ(mm)3.0 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sハンガーブラケット A-183S
エコ商品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要) 呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) 厚さ(mm)3t 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具 適合(爪側振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sハンガーブラケット A-180S
エコ商品
Aタイプブラケット スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要) のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
角度(°)腕金具0.75アップ 適合(振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クローム 種別外々用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 適合SB-32専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sハンガーブラケット A-192S
エコ商品
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 パイプ振れ止め(NPL)標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) クローム 材質スチール特殊鋼 適合(爪側振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SB-24専用 種別外々用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 厚さ(mm)t=3.0 寸法(mm)270 安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)49(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P32を使用した場合)
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
用途Aタイプブラケット 材質スチール特殊鋼(3.0t)
1個
439 税込483
3日以内出荷

材質スチール 厚さ(mm)t=3.0 寸法(mm)150 安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)
1本
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 厚さ(mm)t=3.0 寸法(mm)270 安全使用荷重(kg)(1ハンガーあたりの目安)55(SS3-SSF-14、SS0-HOB-P32を使用した場合)
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)