様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品Sカン、丸カン各2個
耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
フラワーアレンジメントやディスプレイとして使える仕様です。内側にはビニールがあるので、多少の水こぼれにも安心。チェーン付きで吊るしてディスプレイできます。
材質柳、アイアン、ビニール
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
どんな植物にもよく似合う柳素材を丁寧に編み込んだバスケット。
材質(本体)天然柳、(鎖)スチール、(ビニール)ポリプロピレン
仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)
色本体:自然色、鎖:シルバー
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
スチールワイヤーの吊り鉢とヤシマットがセットされたハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。
用途草花などの植込みに。
材質スチール、ヤシ繊維
仕様スチール吊り鉢、吊り金具、ヤシマット
付属品Sフック1個
色グリーン
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。小型のかわいい吊下げタイプのバスケットです。使用株数 9~15株植込み後重量 4~6kg。
用途花苗などの植込み吊り鉢タイプバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品吊り金具、ラブリーマット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×150
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナチュラルなラタンのハンギングバスケット。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りにしています。(底部分には水抜き穴があります。)
仕様内側:ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)
材質本体:天然柳、鎖:スチール、ビニール:ポリプロピレン
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
小型のかわいいハンギングバスケットです。
初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。
使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。
関連キーワード