27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オランダ製、A4サイズのハンギングファイルです。別売りのオフィスボックスと組み合わせてお使いいただくと、書類の整理に大変便利です。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
長さ(mm)(ハンガー)348 質量(g)64(1枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)318×240(底折部利用時/奥行20mm)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は丈夫なポリプロピレン製です。見出し位置はフリーに設定できます。別売のファスナーが取り付けできます。
サイズA4 グリーン購入法適合 付属品5色の見出し紙付き 材質本体/ポリプロピレン、フレーム/POM(ポリアセタール) 厚さ(mm)0.4 縦(mm)240(+12) 横(mm)311
1組(5枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。 フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。
仕様見出し 可動式 収納枚数(枚)約50~80 山高さ(mm)15
1冊
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
背幅(mm)152 外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250 付属品ファイル(各色1枚/全5枚) 材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチール 質量(g)750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

橋梁に使われるトラス構造を用いた、軽量・丈夫でスタイリッシュなハンギングスタンド。 折りたたみ式で、使わない時は場所をとりません。
サイズA4 材質本体X部/ハイインパクトポリスチレン、連結部/ABS樹脂、ネジ 幅(mm)337 高さ(mm)246 奥行(mm)260 耐荷重(kg)12 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×317×260
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内寸法/W234XD329DH158mm ハンギングフォルダー(A5-HF)40枚セット付きです。
サイズA5 付属品ハンギングフォルダーA5-HFN 40枚 材質本体:ABS、フタ:PS 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)194 外寸法・奥行(mm)337
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

書類を項目別に収納、カラー分類 スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。 フォルダーには収納内容が明記できる罫線が印刷してありますので、分類整理に便利です。
材質再生紙 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)310×240
1パック(10枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。W316mm設計で、デスクの引出し内への収納にもピッタリの大きさ。取り出しも簡単です。書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。縮めるとコンパクト。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。
用途月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適。 サイズA4ヨコ 材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム ) 材質(糸)ナイロン 寸法(縦×横×奥行)(mm)235×316×約20~330(自在) 材質(表紙)再生発泡PP グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォルダー 個別タイプ モノタロウ 動画あり
スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。
用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。 坪量(g/m2)270 質量(g/枚)50 寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)4カット持出しフォルダー
エコ商品
サイズA4判 仕様マチ部分:破れ防止用の補強テープ付 付属品フォルダーラベルYタイプ付 エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×30×255 エコマーク認定番号18 112 250
1組(4冊)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]P.P.ハンガーフォルダー
キャビネットに書類を効率的に整理するのに便利なハンガーフォルダー。書類をそのまま挟むだけ。見出しで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。見出しはスライド式でずらして一覧することもできます。見出しは差し替え式ですのでカードを入れ替えて何度も変更することができます。
付属品見出し紙1枚付 厚さ(mm)約8
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117 外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246 材質ポリスチレン(ハイインパクト加工) サイズA4 規格A4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガー部の両端は樹脂製のため、サビや雑音が発生しません。見出し部はスライド式で取付位置は自由です。
寸法E(mm)22 寸法B(mm)311 材質紙製 寸法A(mm)341 サイズA4 寸法D(mm)240 適合ファイルマスターA4型用 寸法C(mm)15
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内寸法/W206XD329XH138mm ハンギングフォルダー(B6-HF)40枚セット付きです。
サイズB6 付属品ハンギングフォルダーB6-HFN 40枚 材質本体:ABS、フタ:PS 幅(mm)240 H(mm)174 幅D(mm)337
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

収納庫CW・CWSシリーズのファイル引出しに使用可能なハンギングセットです。
トラスコ品番868-6003 セット内容後仕切り板×1、前部ハンガーレール×1、ハンガーレール×4 質量(kg)1
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷

丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊。書類や資料を投げ込むだけ。書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。しかもペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量。左右両側に持ち運び用の穴が開いているので移動もラクラク。
クリア 仕様ペーパーファイル5冊(5色)付、タイトルラベル1枚付 材質PP 幅(mm)327 質量(kg)0.74 高さ(mm)237 背幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デスク上に置いて書類を立てて収納できる、アコーディオン式の収納スタンド。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。
用途領収書、保証書、取扱説明書等の分類・整理に最適 サイズA5ヨコ 材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム ) 厚さ(mm)2 材質(糸)ナイロン 寸法(縦×横×奥行)(mm)178×245×約20~330(自在) 材質(表紙)再生発泡PP
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫CW・CWSシリーズのファイル引出しに使用可能なハンギングセットです。
トラスコ品番868-6005 セット内容後仕切り板×1、前部ハンガーレール×1 質量(kg)1.5
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。
仕様ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース 質量(kg)23 表面処理粉体塗装
1台
33,890 税込37,279
3日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロード
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●長さ:38mm●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7328-49
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1242は、高精度、低プロファイル、低コスト、2ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:50→250kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途小規模なプラットフォーム吊り下げ重量計個人用のはかり
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 50 → 250 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 小規模なプラットフォーム 吊り下げ重量計 個人用のはかり
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:200kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm●コード番号:185-6010 アズワン品番65-7327-58
1個
28,980 税込31,878
欠品中

。Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:21.08mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5877 アズワン品番65-7778-10
1袋(11700個)
689,800 税込758,780
7日以内出荷

Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5907 アズワン品番65-7775-79
1袋(1100個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷