7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール メイテンロックシリーズ 794270-1
エコ商品
シリーズ = MATE-N-LOK。インターフェイスシールについては、品番 ; 366-1901 366-1901 及びその他の製品シリーズを参照してください。. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシールは、既存のMate-N-Lokコネクタの防滴 / 耐浸水構造を構築します。2つのフリーハンギングコネクタをかん合する場合は2つのシールと1つのインターフェイスシールが必要です。ワイヤをボードに接続する場合は閉止下部ヘッダが必要です。. シールを行うには、コネクタ当たり1個のインターフェイスシール及び2個のワイヤシールを使用する必要があります。 これらのシールでは、圧着コンタクト(品番 ; 366-4376 366-4376 又は ; 366-4382 366-4382 )の使用が必須 2~15極タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール MATE N LOKシリーズ 794274-1
エコ商品
シリーズ = MATE N LOK。インターフェイスシールについては、品番 ; 366-1901 366-1901 及びその他の製品シリーズを参照してください。. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタワイヤシールは、既存のMate-N-Lokコネクタの防滴 / 耐浸水構造を構築します。2つのフリーハンギングコネクタをかん合する場合は2つのシールと1つのインターフェイスシールが必要です。ワイヤをボードに接続する場合は閉止下部ヘッダが必要です。. シールを行うには、コネクタ当たり1個のインターフェイスシール及び2個のワイヤシールを使用する必要があります。 これらのシールでは、圧着コンタクト(品番 ; 366-4376 366-4376 又は ; 366-4382 366-4382 )の使用が必須 2~15極タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9行数 = 2ジェンダー = オスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 30mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081&#x27;) 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012&#x27;) 719-9012 。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 7極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 7行数 = 2ジェンダー = オスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 25mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081&#x27;) 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012&#x27;) 719-9012 。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5.98mm メイテンロック
エコ商品
仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチ ピッチ(mm)5.98 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)PA 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品センターラインソフトシェルコネクタ
1袋(5個)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック
エコ商品
仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチ シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.43 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
1袋(13000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 15極 3列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング製品は、家庭用電化製品、業務用、電源、HVAC、照明、ポータブルデバイスなど、さまざまな用途に使用できます。このユニバーサルメイテンロックコネクタハウジングは、6.35 mmピッチで、ワイヤ対ワイヤ、ワイヤ対パネル、又はワイヤ対基板で使用でき、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級 UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性 長さ(mm)38 幅(mm)29.7 ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.4 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)