スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
連続再生時間最大約6時間
音量調節○
装着方式片耳/ハンズフリー
接続方式Bluetooth
イヤホン形状耳かけ型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く)
質量(g)約9
保証期間1年
対応TELEC(法令)
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
通信周波数帯域(GHz)2.4
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth)
対応コーデックSBC(A2DP)
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
バッテリーリチウムイオン電池 700mAh
充電時間約2時間
保証期間1年間
動作範囲約10m (オープンスペースでの動作)
S/N比80dB
応答周波数(Hz)80~20
連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時)
BluetoothBluetooth 5
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデックSBC
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。
【Bluetooth4.1搭載】
Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。
【ノイズリダクション機能搭載】。
ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。
高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。
【スマートONEタッチ】。
通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。
ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。
【オートパワー機能】。
自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。
自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。
自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。
【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。
プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。
FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。
イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。
セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ"
寸法(mm)117.5×60.5×45
色ブラック
質量(g)106
接続方式Bluetooth
入力5V/1
連続使用時間(時間)10
バッテリー容量(mAh)600
Bluetooth4.1
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続最大約7.5時間
仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)6
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)2.4
プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)
装着方式片耳
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状カナル型
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。
ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。
音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。
使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質PC他
色ブラック
質量(g)約30
形式BS57
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×48×130
連続使用時間(時間)最大約6
通信方式Bluetooth5.0
充電時間(時間)約2.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)約30
待ち受け時間(時間)最大約200
装着方式両耳
通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプUSB-A/microUSB
イヤホン形状ネックバンド型
再生時間(時間)最大約6
対応コーデックSBC
マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
端末の音楽をリモコンで操作可能
(再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し)
音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応
ハンズフリー通話対応
イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止
付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル
質量(g)60
接続方式Bluetooth
通信方式Ver5.0
イヤホン形状カナル型
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
質量(g)約11
ケーブル長(m)約1.2(Y型)
最大静圧(mmH2O)(出力)95±3
インピーダンス32Ω
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載
メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。
耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属
イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
色ブラック
接続方式Bluetooth
通信方式Ver.5.0
連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)
アズワン品番64-9603-02
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)
出力Bluetooth Power Class1
電源5V(USB充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池
充電時間約2時間
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)
動作周囲温度(℃)5~35
連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと
色(本体)ブラック
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大約100時間
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)最大約8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
防水(IPX7)に対応
パッシブラジエーター搭載
ハンズフリー通話対応
Ver.5.0 class2 Bletooth搭載
BluetoothVer.5.0
防水性IPX7
型式2chスピーカーパッシブラジエーター型
口径(Φmm)スピーカー:47
再生周波数帯域(Hz)80~16000
最大出力(W)10
充電時間(時間)約2.5
連続再生時間約24時間
使用周波数(GHz)2.4帯
色ブラック
1個
¥7,504
税込¥8,254
3日以内出荷
落ち着きを感じられるニュアンスカラー。ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに。クセのないバランスの良い音質。マイク付きリモコンでハンズフリー通話も。シリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
色オーロラ
質量(g)約11
ケーブル長(m)約 1.2 (Y型)
周波数20Hz~20kHz
音圧レベル(dB)95dB±3dB
接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)32
ドライバー径(Φmm)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Bluetooth5.0対応。約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様SCMS-T:非対応
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth
感度-44dB±3dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大14.5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:microUSB
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間最大230時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。
ハンズフリーに対応。
スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。
長時間の使用にも快適な9gの軽量設計。
スマホとの接続も簡単。
セット内容イヤホン×1、イヤーパッド×1(製品に装着済み)、耳掛けフック×1(製品に装着済み、充電ケーブル(Type-A to MicroB)×1(データ通信はできません)
質量(g)9
通信方式Bluetooth Ver5.0
動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ハンズフリー(VOX)対応。
同時通話対応。
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)
アズワン品番64-9603-03
BluetoothVer.5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛けフック
マルチペアリング○
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Apple CarPlay/Android Auto 対応
ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応
ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能
シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能
FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます
ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要
取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)
セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください
質量(g)約330
消費電力(W)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76
電源電圧(V)11.5~16.5
消費電流(A)0.45
出力電流(mA)【USB】500
解像度【スクリーン】480×240
Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)
通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2
動作温度範囲(℃)0~75
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン
マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8g
アズワン品番65-2198-57
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)
質量(g)約10
外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く
電源(V)5(USB充電)
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth Power Class1
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間約2時間
保証期間1年間
入力端子USB Micro-Bポート(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
連続再生時間約13時間
動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
連続待受時間約150時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約8
対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。
BluetoothVer5.0
入力端子microUSB
ケーブル長(cm)約56
質量(g)9
材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS
通信周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)見通し距離約10
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
保護方式SCMS-T
マルチペアリング対応
マルチポイント対応
連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)
連続待受時間約168時間
音圧レベル(dB)110±3
消費電力(W)0.08
再生周波数(kHz)20
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)55
付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書
イヤホン形状インナーイヤー型
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)10~20000
ドライバーユニット(Φmm)9
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。
質量(g)1700
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約10
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)約2.5
主材質ABS、ナイロン
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
有線、無線とちらでも使用可能。マルチポイント対応(2台まで)。ハンズフリー通話対応。Bluetooth5.4対応、ワイヤレスで音楽が楽しめる。
1個
¥2,980
税込¥3,278
9日以内出荷
ジャマにならないコンパクトヘッド。柔らかいシリコン製。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
1個
¥982
税込¥1,080
5日以内出荷
USB-C接続対応のハンズフリーステレオイヤホン。通話マイク付きリモコン搭載。型式:ダイナミック型。【マイク部仕様】。型式:コンデンサー型。入力感度:40dB(1kHz時)。有効周波数帯域:100Hz~10kHz
用途イヤホンとして。USB接続 高音質 イヤホン ステレオ ハンズフリー通話 マイク リモコン
付属品標準イヤーパッド(SS/S/M/L)、低遮音イヤーパッド(SS/S/M/L)、取扱説明書(保証書付/1年保証)
質量(g)約12
コード長さ(m)約1.2
音圧レベル(dB)(1kHz時)102
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)5
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約385
出力class 2
バッテリー電圧(V)3.7
動作温湿度範囲5~40℃/20~80%
再生周波数帯域(Hz)180-16k
外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)
連続再生時間約3時間
バッテリー容量(mAh)800
充電方式microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約200時間
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
使用周波数(GHz)2.4-2.48
対応コーデックSBC
対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m)Y字型 1.2
本体質量(kg)約11
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)(出力)98±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
BluetoothBluetooth 5
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデックSBC
動作距離(m)10(オープンスペースでの動作)
応答周波数(Hz)80~20
S/N比80dB
出力(W)3
バッテリー容量(mAh)700(リチウムイオン)
充電時間(時間)2
連続再生時間15時間 (50%の音量での使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×30
質量(g)138
付属品USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~24000
コネクタUSB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)10
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回
付属品本体、USBケーブル
材質ABS・シリコン
色ホワイト
質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6
内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAh
BluetoothVer5.3
イヤホン形状カナル型
1組
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
プラグLightningコネクタ
再生周波数帯域(Hz)20~24000
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
ドライバー径(Φmm)10
システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式
仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質自己消火性ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)約800(電池含む)
備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10W以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間最大10秒
停電補償時間約3時間
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
コード長さ(m)約1.2
仕様スマートフォン対応リモコンタイプ
付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約13(リモコン、コード含む)
形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型
周波数特性100~10000Hz
プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性【マイク】全指向性
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)
音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)
イヤホン形状カナル型
Type-C専用ステレオイヤホン。DAC搭載で、ノイズの少ない高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。耳が痛くなりにくい低反発イヤーピース付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
1個
¥1,982
税込¥2,180
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ