ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80
質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)80
面積(cm2)約68(かけ面)
表面処理ADCフッ素樹脂コート
電源コード(m)約2.5
温度(℃)高:190/中:150/低:100
噴射量(mL/回)0.4
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コードあり
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)約300×76×80
質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)80
面積(cm2)約68(かけ面)
表面処理セラミック塗装
電源コード(m)約2.5
温度(℃)高:180/中:150/低:100
噴射量(mL/回)0.4
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コードあり
衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。
イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様蒸気発生方式/滴下式
付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ
寸法(mm)約210×140×135
色シャンパンゴールド
容量(mL)100
質量(g)約910(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)約2.5
コードあり
面積(cm2)(かけ面)約60
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173
電源(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)1.3
全長(cm)約27.5
温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)
消費電力(W)80
電源AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)
コードあり
温度調節範囲(℃)80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アイロンとしても使える衣類スチーマー。最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。
仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時)
付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む)
電源(V)AC100 50-60Hz
定格消費電力(W)1,200
本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず)
電源コード(cm)約180
水タンク容量(mL)約140
スチーム量(mL/min)約20(最大)
ハンディーアイロン&スチーマーSTYLEMAGIC SA-4089Gは、スチームがワイドに噴霧できるアタッチメントがついた連続イオンスチームで、生地をいためずシワ伸ばしができるハンディーアイロン&スチーマーです。
本体寸法(mm)約200×140×135
質量(g)約910(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)100
面積(cm2)約60(かけ面)
電源コード(m)約2.5
発生方式滴下式(蒸気)
付属品ワイドスチームアタッチメント×1、計量カップ×1、スチーム用ミトン×1、収納袋×1
コードあり
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単
付属品軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋
色ブラック
質量(g)620
コードあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×35×7.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)
材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工
色ホワイト
質量(g)約185
消費電力(W)25
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
立ったまま ささっとアイロン・スチームがけ!。リバーシブルで2Wayの使い方ができる(プレスがけ・スチームがけ)。すべり止め付で丈の長い衣類に便利。持ち手に長さがあるのでスチーマーの蒸気が手に届かない安全設計。えりや袖にもフィットする先細構造。
材質本体側地:アルミコート210・ポリエステル、滑り止め:シリコン、持ち手:天然木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×320
耐熱温度(℃)200
材質(中材)ウレタン
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120~240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
ズボン・シャツなどのタックに。細部のシワ取り、折り目づくりにも!。ミニアイロン台としても使える!!。襟元やボタンまわりに。前ボタンなどの細かいシワにもしっかり!。ゴム内蔵で熱からしっかり手を守る!
材質〈側地〉表:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ポリエチレン、裏:合成ゴム(SBR)、ポリエステル
高さ(mm)305
質量(g)107.6
縦(mm)270
横(mm)200
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
ハンガーにかけたまま。フラット面とアール面で、。らくらくアイロンがけ。スチームアイロン専用
材質本体側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、持ち手:天然木(ブナ)
高さ(mm)135
質量(g)68.3
縦(mm)42
横(mm)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。
軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。
スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。
洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ
材質アイロン面:フラットベース
消費電力(W)950
穴数スチーム穴:6
コードあり
電源(AC V)100(50/60Hz)
ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。
たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。
これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。
電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。
衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。
給水に便利な計量カップ付。
本体スタンド付。
付属品計量カップ、ブラシ、スタンド
色ホワイト
質量(g)約900(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)約2.5
本体寸法(mm)(使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120
コードあり
定格時間(分)20
タンク容量(mL)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)200×115
質量(kg)1.3
電圧(V)100
加工(ベース)タフラム加工
電気容量(W)800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。
材質ABS
質量(g)63
スイッチ一括集中スイッチ
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コンセント個数2
定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7
USBポート2ポート