乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)0.9
コード長さ(m)1.7
セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色レッド
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)400×130×158(H)
質量(g)約820
電源DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)約30
アズワン品番64-7942-68
集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。
乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)
充電時間(時間)約10~12
付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式乾湿両用
集塵容量(L)0.37
質量(kg)0.8
付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
長さ(m)【シガープラグケーブル】5
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48
長さ(mm)497
幅(mm)121
高さ(mm)147
質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品フィルター22番
充電時間(分)32
アズワン品番65-0294-24
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)
寸法(mm)110×97×433
質量(kg)0.95
色ブラック
使用時間(分)約10
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー
フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。
付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約844(すきまノズル含む)
電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)
本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)
充電時間約4~5時間
動作時間約18分
内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)
定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)
電源供給方式充電式
取扱説明書(4.98MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル
長さ(mm)390
質量(kg)0.51
直径(Φmm)76
奥行(mm)130
定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA
コード長さ(m)1.6
連続使用時間(分)12
バッテリーNI-MH
バッテリー電圧(V)4.8
充電時間(時間)12
バッテリー容量(mAh)1500
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh
セット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。
質量(kg)0.57
色ブラック
容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで)
消費電力(W)約60最大
定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A)
連続使用時間(目安)約14~15分程度
充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質ABSほか
質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506
対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)
材質ABS
質量(kg)スティック時:約1.175
本体質量(g)約880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140
バッテリー電圧(V)DC7.4
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
集塵容量(mL)600
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。
仕様集じん量(mL):200(液体 MAXライン 75)
セット内容本体、スタンド、ウェットノズル、先細ブラシノズル、ファブリックノズル、格子ノズル、専用USBケーブル(Cタイプ)
材質本体・スタンド:ABS樹脂
質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745
電源入力:DC 5V 2.0A
充電時間約4時間
連続使用可能時間Hiモード:約15分 Loモード:約20分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5 × 8.5 × 37.0、本体+スタンド:約12.0 × 12.0 × 39.0
内蔵電池リチウムイオン電池 2,000mAh
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)18
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)約20
集塵方式カプセル集じん式
適合バッテリーリチウムイオン
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)12
質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378
パイプ径(Φmm)35
色本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)100 (50/60Hz)
電源コード(m)4
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード