小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.02
長さ(m)250
厚さ(μm)20
コード41562192
芯径(inch)1.5
アズワン品番65-0372-12
1巻
¥619
税込¥681
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
仕様ハンディフィルムホルダーセット
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
径(Φmm)【ホルダー】約40
ホルダー長さ(mm)約280
紙管長さ(mm)約135
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。
キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
紙管長さ(mm)約135
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディストレッチフィルム専用のホルダーです。
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(mm)40×250
コード41562208
アズワン品番65-0372-13
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。
ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。
片手で楽楽巻きつけ可能です。
ハンドルとラップのセットです。
材質LDPE
幅(mm)100
厚さ(mm)0.015
1巻長さ(m)150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品バインダー1本(L260mm・PP製)
材質LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)100
質量(g)約470
伸び(%)330
引張強度(MPa)約28
フィルム厚さ(μm)18
持ち手寸法(mm)約40
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。
取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。
全長(mm)275
色黒
適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38
グリップ長さ(mm)124
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
使用シーンは多岐に渡り、雑誌、新聞、段ボールや個人間取引をはじめ、引っ越しの荷造りも手軽に梱包。ガムテープや荷造り紐で行っていた作業を簡単・スピ-ディーに出来ます。やり方は対象物をラップでくるくるっと巻くだけで。静電気によって、ラップ同士がくっつきます。※カットに便利なストッパー付き。
仕様70m巻
材質ハンドル:ポリプロピレン/フィルム:ポリエチレン/芯:紙
寸法(mm)60×60×190
質量(g)215
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100
厚さ(μm)15
長さ(m)150
材質ポリエチレン
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品バインダー1本(L260mm・PP製)
材質LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)100
質量(g)約470
伸び(%)330
引張強度(MPa)約28
フィルム厚さ(μm)20
持ち手寸法(mm)約40
ハンディーラップ専用の交換用ラップ。
材質フィルム:ポリエチレン
寸法(mm)60×60×120
質量(g)160
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。
フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。
取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260
色青
適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途小物等の梱包に
材質MLLDPE、LLDPE
幅(mm)100
長さ(m)150
厚さ(μm)15
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途小物等の梱包に
材質MLLDPE、LLDPE
幅(mm)100
長さ(m)150
厚さ(μm)20
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
15ミクロンのフィルム3本と専用スティックのセット。
梱包物を選ばず、あらゆる物を梱包できるストレッチフィルム。
結ぶ手間がないので、ひもより大変便利。
ひっぱりながら巻くだけで、ピタッとフィットし、しっかりと梱包可能。
新聞や雑誌等の一般梱包はもちろん、長尺物等のあらゆる 梱包物もゆるまず簡単に梱包可能。
仕様●厚さ:15μ●100mm幅●150m巻●フィルム3本と専用スティックのセット品
アズワン品番67-9132-81
1セット(3本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

小巻用ストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質/仕上ポリエチレン
関連キーワード