56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

オーム電機プチリラク
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144 電源DC1.5V 使用電池単3形乾電池×1本(電池別売) 電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時 質量(g)約60(乾電池を除く) 付属品取扱説明書/保証書
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約4(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約206 機能EMSモード:6パターン/EMSレベル:16段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3 バッテリー容量(mAh)950
1個
12,480 税込13,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします 付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 本体質量(g)約750 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230 充電時間(時間)4~6 電池使用時間(時間)最長約4 定格電圧(V)100~240(50/60Hz) 仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約348 機能EMSレベル:5段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50 防水仕様IPX7 回転速度2段階 連続動作時間約3時間 アタッチメント3種類
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PP 質量(g)355(アタッチメント含まず) 電源入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2 動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh)2000 運転モード強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
2,208 税込2,429
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。 2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。 充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。 15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分 付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部) 質量(kg)0.9 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m) 定格時間(分)20 電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000 取扱説明書(2.44MB) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部) 質量(g)900 定格AC100V 50/60Hz 14W コード長さ(m)約2 定格時間(分)20 電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器) 振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
1台
9,880 税込10,868
6日以内出荷

中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン ピンク 質量(g)170 電源単三乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83 定格時間(分)5 アズワン品番64-5288-88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約Φ38×H155 本体質量(g)約100 保護等級IPX5 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A) バッテリー容量(mAh)500 入数1 稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

AXL-720 ボディケアガンXコアプロ アクセル 動画あり
打撃ストロークで深層までケア。アタッチメントが前後に激しく動く設計でより効果的に。強弱レベル6段階でご自身にあったケアが可能です。圧力センサー搭載で強く押し込むと、強振動し深層まで刺激します。部位別のアタッチメントが4個付属しているので、より効果的に刺激が可能です。
材質ABS・PP・EVA ブラック 質量(g)約420(本体)、約60(アタッチメント合計) 備考保証書有 電源USB充電(DC5V/1A) 使用時間(分)1回:約15(自動停止) 充電時間約3~4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×5×13(本体) バッテリー容量(mAh)1200 使用可能時間(分間)約60~120 取扱説明書
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約W60×D65×H300 本体質量(g)約330 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1A バッテリー容量(mAh)1800 入数1 稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
4,488 税込4,937
5日以内出荷

付属品USBコードUSBコード(300mm)、アタッチメント×4種類、専用ポーチ、専用アーム(W500×L190mm / 約170g) 材質【本体】アルミニウム合金【アタッチメント】ゲル、ABS樹脂、シリコン【専用アーム】アルミニウム合金・ABS樹脂【専用ポーチ】ナイロン・ポリウレタン 質量(g)約250(アタッチメント含まず) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×75×35 充電時間約2時間(推奨ACアダプター(出力:5V,2A )で充電した場合) 保証期間1年 動作時間(負荷状態)【弱】4時間【強】2時間(※アタッチメントの押さえる力によって動作時間が極端に短くなる場合があります。) 振動4段階調節(1約2000回転/分 2約2600回転/分 3約3200回転/分 4約800回転/分) タイマー約10分自動オフ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。
用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び 仕様振動深部(mm):約6 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g)440 回転数(min-1[r.p.m])1600/2100/2600/3100回転 連続使用時間約2.5-6時間(使用方法により異なります) 定格出力5V/2A 充電時間約2.5時間(充電環境により異なります) 電池(リチウム電池)2500mh 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×10.7×4.7 調整方式(強度)4レベル オートタイマー(分)約10 アタッチメント4種類(U字型・円柱型・球型・平型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 材質本体/ABS 電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw) 本体質量(kg)1.1 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番64-5288-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dマッサージロール(MR-02専用)充電スタンド
エコ商品
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。 収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。 製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(g)435 電源(V)DC 5 2A(USB) 消費電力(W)10 振幅(mm)約6 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15 振動数(回/min-1)1500~2800
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIPLUX史上最も、強力×振動。超ロングストロークリリースガン。リリースガン×温熱ヘッドで、まるで「打たせ湯」のようなここちよさ。5段階の強さレベルを選べ、押しあてる強さで筋肉への伝わり方も変わります。耐久性に優れたスーツケースと同じ素材を採用。大容量バッテリーで一回のフル充電で約24日間使用可能。※1日10分使用頂いた場合。女性も片手で持てる重さ約570g。場所を選ばず使える静音設計。6種類のアタッチメント付属(温熱ヘッド含む)。10分自動オフ機能。
セット内容本体、アタッチメント6種類、充電用USBコード、収納ケース、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約28(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約570 機能強度レベル:5段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×139×60 充電時間(時間)1 連続動作時間約2.5時間
1個
19,880 税込21,868
8日以内出荷

温熱とエアーで目元じんわりときほぐす、ニューノーマルなホットアイマスク。2段階のエアーモード搭載。目の周りのツボに合わせてエアプレッシャーが動いて優しく加圧しほぐします。温熱モード、エアーモード、Wモード(温熱×エアー)で気分に合わせてお好きな使用感でお楽しみいただけます。心地よい42℃で目元をゆっくりと温めます。お手持ちの携帯電話とBluetoothに接続すれば、目元ケアしながら音楽を楽しめます。インナーは柔らかく、肌触り。の良さを追求。思わずそのま眠ってしまう心地良さです。本体は約275gと軽く、半分から折り畳みできるので、幅を取らずコンパクト。専用のポーチ付きで長距離移動や仕事の休憩時間にも手軽にご使用いただけます。男女とも幅広く着用できる長さ調節ベルト。
セット内容本体、収納ポーチ、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約3.5(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約275 機能加圧レベル:2段階、温熱レベル:2段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×31×78 バッテリー容量(mAh)850
1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HOMIAHOMIA DOUBLE SWORD
エコ商品
誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2 寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約5(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約342 機能EMSレベル:5段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む) 動作時間フル充電から約3時間 LED赤色LED12個 アタッチメント3種類
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約317 使用時間(分)約90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む) 充電時間(時間)2
1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷

手のひらサイズなのにパワフルな、顔にも使える新感覚のハンディガン。固まりがちな表情筋や体の筋肉を深くまで刺激します。
材質本体/ABS樹脂・ポリカーボネート、アタッチメント/ABS樹脂・EVA樹脂・シリコン 質量(g)約370 定格消費電力(W)25 (充電時) 本体サイズ(mm)高さ137×幅85×奥行き48 アズワン品番68-5081-23
1箱
13,598 税込14,958
4日以内出荷

背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!。専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属。片手でラクラク全身マッサージ!。軽量約583g ※アタッチメントを除く。専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます。4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに。見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能。一部組立式。1年間保証書付き
セット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質本体・アタッチメント:ABS 質量(g)583(アタッチメントを除く) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)
1個
6,298 税込6,928
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋 材質ABS、シリコーン、ポリエステル 質量(g)295 消費電力(W)7.5(充電時) 電源DC 5V 2A(USB) 連続使用時間(分)10 振幅(mm)約6 振動650~2700回/分(4段階) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm)88 質量(kg)0.516 高さ(mm)155 奥行(mm)45 電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1)約1700~2900回 充電時間(時間)約2.5 定格入力DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ 質量(g)約250 定格消費電力(W)15 (充電時) 本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35 アズワン品番68-5081-25
1箱
8,998 税込9,898
4日以内出荷

楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ 質量(g)約250 定格消費電力(W)19 (充電時) 本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35 アズワン品番68-5081-29
1箱
8,998 税込9,898
8日以内出荷

顔のたるみリフト、マスクのとれる顔へ シャンプーOK!お風呂でも使える。 手にフィットするティアドロップ形状 使い勝手抜群のコンパクトさ、片手で持てるサイズ感で収納も省スペース! 毎日使える3分スッキリ、ギフトにもオススメ! ティアドロップ形状
ブルー
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約4(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約145 機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36 バッテリー容量(mAh)700
1個
8,788 税込9,667
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1~6段階までの振動レベル調節が可能です。 身体の部位にフィットする4種のアタッチメント付き。 超軽量約387g、モニターパネル付。
1台
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「電気針(針のような電気刺激体感)×光」ヘッドスパ。「頭皮ケア」「リフトケア」「フェイスケア」「ボディケア」が可能なヘッドスパ。EMS刺激とLED搭載。ニードルアタッチメントで、より効果的な頭皮ケアが可能に。頭皮を健やかに保ち、美しさも引き出します。
材質充電台/ABS樹脂、本体/ABS樹脂・シリコン、アタッチメント/シリコン・カーボン 質量(g)285 定格消費電力(W)5 (充電時) 本体サイズ(mm)高さ129×幅98×奥行き98 アズワン品番68-5081-24
1箱
14,498 税込15,948
4日以内出荷

楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ 質量(g)約250 定格消費電力(W)20 (充電時) 本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35 アズワン品番68-5081-30
1箱
8,998 税込9,898
5日以内出荷