23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
欠品中

ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。 季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80 質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)80 面積(cm2)約68(かけ面) 表面処理ADCフッ素樹脂コート 電源コード(m)約2.5 温度(℃)高:190/中:150/低:100 噴射量(mL/回)0.4 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コードあり
1台
3,998 税込4,398
欠品中

衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。 イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様蒸気発生方式/滴下式 付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ 寸法(mm)約210×140×135 シャンパンゴールド 容量(mL)100 質量(g)約910(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)約2.5 コードあり 面積(cm2)(かけ面)約60
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)約300×76×80 質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)80 面積(cm2)約68(かけ面) 表面処理セラミック塗装 電源コード(m)約2.5 温度(℃)高:180/中:150/低:100 噴射量(mL/回)0.4 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コードあり
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【1台2役で快適にシワ伸ばし】 握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。 【ワット数がパワーアップ】 ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98 質量(g)650 定格消費電力(W)950 コード長さ(m)3 タンク容量(mL)50 付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ 機能ジェットススチームトリガー 立ち上がり時間(s)45 コードあり
1台
4,998 税込5,498
欠品中

アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単 付属品軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋 ブラック 質量(g)620 コードあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×35×7.5
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g)600 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く) コードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマーSTYLEMAGIC SA-4089Gは、スチームがワイドに噴霧できるアタッチメントがついた連続イオンスチームで、生地をいためずシワ伸ばしができるハンディーアイロン&スチーマーです。
本体寸法(mm)約200×140×135 質量(g)約910(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)100 面積(cm2)約60(かけ面) 電源コード(m)約2.5 発生方式滴下式(蒸気) 付属品ワイドスチームアタッチメント×1、計量カップ×1、スチーム用ミトン×1、収納袋×1 コードあり
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニミストアイロン
エコ商品
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし) 材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工 ホワイト 質量(g)約185 消費電力(W)25 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63 周波数50/60Hz アズワン品番65-0530-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。 細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。 付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。 【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98 質量(g)650 定格消費電力(W)950 コード長さ(m)3 タンク容量(mL)50 付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ 機能ジェットススチームトリガー 立ち上がり時間(s)45 コードあり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アイロンとしても使える衣類スチーマー。最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。
仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時) 付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む) 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1,200 本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず) 電源コード(cm)約180 水タンク容量(mL)約140 スチーム量(mL/min)約20(最大)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173 電源(V)AC100 消費電力(W)20 コード長さ(m)1.3 全長(cm)約27.5 温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む) 消費電力(W)80 電源AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m)1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず) コードあり 温度調節範囲(℃)80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg)0.8 ラベンダー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1.6 コードあり 温度調節範囲(℃)70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130 保証期間お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー
衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。 軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。 スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。 洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ 材質アイロン面:フラットベース 消費電力(W)950 穴数スチーム穴:6 コードあり 電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ったまま ささっとアイロン・スチームがけ!。リバーシブルで2Wayの使い方ができる(プレスがけ・スチームがけ)。すべり止め付で丈の長い衣類に便利。持ち手に長さがあるのでスチーマーの蒸気が手に届かない安全設計。えりや袖にもフィットする先細構造。
材質本体側地:アルミコート210・ポリエステル、滑り止め:シリコン、持ち手:天然木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×320 耐熱温度(℃)200 材質(中材)ウレタン
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ズボン・シャツなどのタックに。細部のシワ取り、折り目づくりにも!。ミニアイロン台としても使える!!。襟元やボタンまわりに。前ボタンなどの細かいシワにもしっかり!。ゴム内蔵で熱からしっかり手を守る!
材質〈側地〉表:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ポリエチレン、裏:合成ゴム(SBR)、ポリエステル 高さ(mm)305 質量(g)107.6 縦(mm)270 横(mm)200
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

ハンガーにかけたまま。フラット面とアール面で、。らくらくアイロンがけ。スチームアイロン専用
材質本体側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、持ち手:天然木(ブナ) 高さ(mm)135 質量(g)68.3 縦(mm)42 横(mm)80
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。 たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。 これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。 電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。 衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。 給水に便利な計量カップ付。 本体スタンド付。
付属品計量カップ、ブラシ、スタンド ホワイト 質量(g)約900(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)約2.5 本体寸法(mm)(使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120 コードあり 定格時間(分)20 タンク容量(mL)100
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷

同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。 材質ABS 質量(g)63 スイッチ一括集中スイッチ 電源AC100V (50Hz/60Hz) コンセント個数2 定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7 USBポート2ポート
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷