鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディーソー
モノタロウ
¥699
税込¥769
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用
質量(g)102
山数24
刃厚(mm)0.62
ハンドル長さ(mm)130
材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体のみ
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
チェーン形式80TXL-32E
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)150
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
有効切断長約100mm 。軽量&コンパクト 。可動式安全カバー付 。LEDライト付 。充電残量表示機能付
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
セット内容ハンディチェーンソー本体×1、10.8V専用バッテリーパック×1、10.8V専用充電アダプター×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、ドライバー×1、六角レンチ×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×105×120
チェーンスピード(m/s)約7.5
モーター電圧(V)10.8
1充電当たりの作業量35×35mmの角材 約120回
1台
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF
バッテリーリチウムイオン
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
チェーンスピード(m/s)[m/分]5
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044
全長(mm)260
質量(g)41
鋸刃(mm)12幅250/24山
ハンドル形状プラスチックハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
欠品中
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
庭木の剪定に! 。枝払いや枝木の細断に便利!! 。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
幅(mm)105
質量(kg)(電池装着時)約1.1
高さ(mm)355
奥行(mm)120
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
オイルタンク容量(mL)55
1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。替刃式です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。
仕様押しきり用
材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト
刃厚(mm)0.4
刃渡り(mm)245
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定
仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385
チェーンスピード(m/s)6.95
チェーン形式325''-80BX
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。
仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット
材質刃:SK-3、柄:エラストマー
刃厚(mm)0.8
刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)
鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
作業スペースに合わせて鋸刃の調整が可能。
鋸刃は特殊炭素工具鋼の完全熱処理済。
使用する鋸刃は刃の長さを問わず使用可能、折れた刃も使用出来ます。
ハンドルは握りやすく使いやすい形状です。
仕様●重量:65g●材質:炭素工具鋼/ABS樹脂
アズワン品番68-4099-86
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。
すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25
セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1
材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂
ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山
材質(ブレード)炭素鋼(SK-5)
ブレードサイズ(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。
仕様押しきり用
材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト
刃厚(mm)0.4
刃渡り(mm)245
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃。直切鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃わたり(mm)250
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。
用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。
材質SK-3
内容3枚入
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式
質量(kg)1.3
電圧(V)直流18
チェーンスピード(m/s)4.8
保証期間1年間(本体のみ)
最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4
標準作業時間30分
ガイドバー長さ(mm)125
太枝の切断や庭木の剪定、DIYに
片手で楽々パワフル切断!マジカルハンディチェーンソー
女性でも使いやすい
手軽にすぐ使える
軽量&コンパクト
小型で持ち運び楽々
90°回転する保護バッフルで木片の飛び散り防止
安全ロックボタンと2段階スイッチで誤作動防止
小さくてもパワフル!大容量バッテリー6500mAh付属(PSE適合品)
コンパクトに収納できる専用ケース付き
仕様●【材質】●▼本体:PP●▼チェーン刃:マンガン鋼●刃:4インチ(13cm)●バッテリー容量:6500mAh●リチウムイオン電池:1300mAh×5(6500mAh)●電源:入力AC100V 50/60Hz 出力DC21V 0.75A●連続最大使用時間:約20分●充電時間:約2時間30分
アズワン品番68-4132-69
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
刃を把手部に収納でき持ち運びが便利です。刃の長さは110ミリで呼50塩ビパイプの切断が可能です。
用途塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどの切断用
材質鋼
折込折りたたみ式
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
バッテリー充電式のコンパクトで軽量な小型チェーンソーです。柄炊きの剪定や細断、DIYに便利にご使用いただけます。木片の飛び散り防止の保護バッフル付き。
仕様チェーン速度(m/秒):6
寸法(mm)幅355×高さ200×奥行115(パッケージ)
質量(kg)約1.7
電圧(V)21
連続使用時間(分)約10~20
バッテリー24Vリチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L)
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。
付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き
質量(g)約570
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥11,280
税込¥12,408
3日以内出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200
刃渡り(mm)200
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5773
質量(g)145
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
目は細かく、スムーズな切れ味。
刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
刃渡り(mm)157
ピッチ(mm)0.9
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.36
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100
本体質量(kg)1.8
モーターブラシモーター
チェーンスピード(m/s)8.5
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)
充電時間(分)約60
チェーン形式80BX-26
関連資料(1.06MB)
取扱説明書(10.58MB)
ガイドバー長さ(mm)100
ハンディガーデニングソー 楽楽切っ太郎(ARR-21V)専用のチェーンになります。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5774
質量(g)53
刃長(mm)200
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
充電式LEDライト付きハンディーチェーンソーの別売り替え刃です。
素材マンガン鋼
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ