591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷


1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm ストローク(mm)55 寸法(mm)82×110×220 質量(kg)1.1 ステージ寸法(mm)Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55 寸法(mm)(本体)162×135×195 ベース厚さ(mm)(固定)35 有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45 設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)842
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm 材質本体・ベース:鉄 ストローク(mm)35 寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H) 質量(kg)9.5 奥行(mm)77 アズワン品番64-2218-62
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷

1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

なるほどカンタン! 気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に ストローク(mm)0~50 オープンハイト(mm)52~175 調整範囲(mm)123(ヘッド) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル) 質量(kg)約7 仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタル アズワン品番1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷


全長(mm)250 質量(g)435 呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5 適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

TASCO(タスコ)ハンドプレス
仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TASCO(タスコ)ハンドプレス
仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
1台
89,000 税込97,900
8日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。 トラスコ品番463-3792 ストローク(mm)【推進】20 幅(mm)【コラム】150 寸法(mm)【オーバーハング】86 高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200 奥行(mm)【コラム】260 推力(kN)14.70(1500kgf)
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

TASCO(タスコ)ハンドプレス
JIS製品同様端子に刻印が入ります。
全長(mm)178 質量(g)240 適合範囲1.25、2.0、3.5、5.5mm2
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
長さ(mm)270 スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷

女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
セット内容1/3/7mm:上下アンビル、カラー、13mm:アンビル×2、ボディ、ベース、ピストン、O-ring
1個
179,000 税込196,900
31日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。 その他【最大圧力】1000kg 付属品高さ調整用レンチ トラスコ品番249-3651 材質鋳物 ストローク(mm)30 幅(mm)【コラム】180 寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460 高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330 奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120 テーブル寸法(mm)120 最大寸法(mm)【ラム下】80 推力(kN)10(1020kgf) 能力(kg)1000 ラック寸法(mm)187 穴径(mm)【テーブル】11 コレット径(Φmm)16
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正 トラスコ品番835-8215 質量(kg)32 2018年トラスコ掲載ページ4 1691
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
1台
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適 適合圧着マーク:○・小・中・大 全長(mm)242 質量(g)400 適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?。60mm2が手動で圧着できる?
用途リングスリーブ用 JIS規格対応
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
1台
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途裸圧着端子・スリーブ用
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)