828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番389-5203 質量(g)138 ハンドル長さ(mm)145
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

1パック(2枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付 適合(使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番353-2003 材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g)720 山数24
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64 材質合金工具鋼(SKS) 幅(mm)12
1箱(72枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ 質量(kg)1.2(バッテリー込) バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah 充電時間(時間)1~1.5 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s 最大切断径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ ガイドバー種類5インチ 駆動時間(分)約40
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.6 材質(刃)バイメタル 鋸目(山/インチ目)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(2本)
729 税込802
当日出荷

普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に 全長(mm)263 山数24 材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64
1箱(50本)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(2枚)
379 税込417
4日以内出荷

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。 全長(mm)313 適合機種300mm幅金工のこ 材質(鋸身)バネ鋼 厚さ(mm)0.65 質量(g)104 材質(刃)コバルト入りバイメタル 質量(g/パック)104 鋸刃呼称寸法(mm)300
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)300 山数24山 エスコ品番EA582C-24 適合機種EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、CA、CB、E、EA-2、SA-2 幅(mm)13 硬度HRC(刃先)64~66
1セット(10枚)
2,860 税込3,146
当日出荷

LENOX(レノックス)ハンドソー
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。 持ち手が広いので手袋をはめた手でも握りやすいです。
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)313 適合機種300mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 質量(g)90 呼び寸法(mm)300
1パック(5枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LENOX(レノックス)ハンドソー替刃
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)0.64 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM 全長(mm)250 幅(mm)12
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様高所作業向けハンドソー トラスコ品番855-2020 材質アルミ 質量(g)700 アズワン品番64-6802-67
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

仕様高所作業向けハンドソー 材質アルミ
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

刃部は高級ハイス、本体は折れにくい鋼でバイメタル構造ステンレス鋼にも最適
全長(mm)250 山数24 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(2枚)
899 税込989
当日出荷


1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 全長(mm)約450 質量(g)370 替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山 適合替刃250mm
1個
589 税込648
翌々日出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)184 タイプステン用 山数32山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプアルミ用 山数18山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

優れた柔軟性のこぎり歯は強く、鋭く、滑らかに切れます。
長さ(mm)304 入数(枚)1
1枚
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
1箱(100枚)
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2枚)
299 税込329
4日以内出荷

1セット(10枚)
2,620 税込2,882
翌日出荷

用途薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。 材質合金工具鋼SKS 全長(mm)263 質量(g)181 刃数32山 直径(Φmm)5.5
1パック(12枚)
1,498 税込1,648
当日出荷