こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。
全長(mm)313
適合機種300mm幅金工のこ
材質(鋸身)バネ鋼
厚さ(mm)0.65
質量(g)104
材質(刃)コバルト入りバイメタル
質量(g/パック)104
鋸刃呼称寸法(mm)300
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
全長(mm)313
適合機種300mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
質量(g)90
呼び寸法(mm)300
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数24山・32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル
寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。
材質炭素鋼
寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
ハンディーのこ TZ-02、03用 専用替刃。
トラスコ品番851-1046
幅(mm)12
全長(mm)250
山数24
入数12枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-6
刃数24山
適合サイズ(mm)250
低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
山数24
寸法(mm)250
全長(mm)263
トラスコ品番354-1282
適合機種250mm幅ハンドハックソー
質量(kg)1.5
質量(g/枚)0.017
1箱(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。
硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2103
アズワン品番67-6826-43
1パック
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):225●全長(mm):260●刃ピッチ(mm):1.2●のこ板厚:0.4mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2098
アズワン品番67-6826-34
1パック
¥879
税込¥967
5日以内出荷
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7
全長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数32山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
狭い場所での作業に便利です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2454
アズワン品番67-6826-44
1パック
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15
直径(Φcm)0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業スペースに合わせて鋸刃の調整が可能。
鋸刃は特殊炭素工具鋼の完全熱処理済。
使用する鋸刃は刃の長さを問わず使用可能、折れた刃も使用出来ます。
ハンドルは握りやすく使いやすい形状です。
仕様●重量:65g●材質:炭素工具鋼/ABS樹脂
アズワン品番68-4099-86
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数24山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
貴克 替刃式細工鉋 42mm 専用替刃
アズワン品番64-4061-56
メーカー商品コード1025180
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
太藤巻柄なので楽に使用できます。
替刃は他社回転着脱式の鋸にも使用できます。【用途】
一般木材・集成材・合板・青竹・硬木の横引き用。
刃部衝撃焼入。
仕様●サイズ:265mm
アズワン品番67-9347-18
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質バイメタル
刃数32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
衝撃焼入を施した鋸用替刃です。
1枚入りです。【用途】
替刃式鋸 H-265T用替刃です。
仕様●サイズ:265mm
アズワン品番67-9347-20
1枚
¥819
税込¥901
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ