22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式 容量(L)1.5 本体寸法(mm)約285×135×116 本体質量(g)約873 1回の吐出量(mL)0.2 連続使用回数3000回以上 感知距離(mm)約50~120 電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
欠品中

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷

ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。 その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他 トラスコ品番400-5431 適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他 材質ABS 幅(mm)123 摘要手動 高さ(mm)266 奥行(mm)100 容量(L)0.6 容量(kg)411 吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回 グリーン購入法適合
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

クリーミーな泡で洗浄できると同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。
用途オートディスペンサー用薬用泡ハンドソープ 成分その他の成分:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料 タイプ 液性弱アルカリ性 有効成分ABイソプロピルメチルフェノール 商品タイプ本体
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドソープ用泡ディスペンサー付ボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
用途洗面台が設置されている施設の全てのユーザー様 商品タイプ空ボトル トラスコ品番481-2263 吐出量(mL/回)0.95
1箱(6本)
8,998 税込9,898
欠品中

仕様1L泡ポンプ付 石けん液用 適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 トラスコ品番816-2830 寸法(mm)95×85×211 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1439-0104 TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
839 税込923
当日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-0505-57
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

ナビス(アズワン)業務用薬用ハンドソープ
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ 薄めずに使用するストレートタイプのハンドソープです。(原液~3倍希釈まで使用可) イソプロピルメチルフェノール配合の医薬部外品です。 有効成分:イソプロピルメチルフェノールが、皮膚を清浄・殺菌・消毒します。
効果除菌、消毒 有効成分イソプロピルメチルフェノール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮タイプで、経済的!水で7~10倍に薄めて使え、経済的です。 殺菌成分配合!殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合。手指の殺菌・消毒効果があります。 無香料タイプ!手や食品にニオイが移りません。
用途手指の洗浄・殺菌・消毒に 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 関連資料【商品カタログ】Kao薬用ハンドソープ(1.02MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(4.5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

手洗いが、楽しい時間に 殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒 手を洗ってると泡の色が変化 すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り 手肌と同じ弱酸性 小さな手でも取りやすいロングノズル(付属) アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒 タイプ 関連資料(1.2MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ホルダー
1・2ボトル用のブラケットです。
仕様1・2ボトル500mL用 ネジ止め 種別取り付け部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×71×81
1個
569 税込626
欠品中


手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式オートディスペンサー1000ml トレー付
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)約120×116×260 包装形態化粧箱
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー 使用方法センサー式 材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC 電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り) 本体質量(g)750(溶剤、付属品除く) ボトル容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255 保証期間1年 噴霧量(mL)0.8/回
1セット
10,980 税込12,078
欠品中