71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様フォーク側 適合ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm)70 直径(Φmm)73 関連資料ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様ハンドル側 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体CP-20L-122・CP-20L-140 軸径(Φmm)25(表)、25(裏) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60 材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA986RM-80B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,900 税込10,890
翌々日出荷

トラスコ品番324-4288 適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25 質量(g)2830 品名ステアリングホイール 外径×幅W(mm)180×50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-60B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)320 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)10
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに 材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM 幅(mm)164 質量(kg)0.3 高さ(mm)30 奥行(mm)271
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
全高(mm)1200
1台
83,980 税込92,378
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン) フォーク幅W(mm)130
1台
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ
1台
95,980 税込105,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 全高(mm)1140
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ 全高(mm)1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪) トラスコ品番827-9620 ブレーキ有無 全幅(mm)520 全高(mm)1178 寸法A(mm)955 均等荷重(kg)1500 寸法B(mm)1085 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)1220 フォーク最低高さ(mm)65 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク間隔(mm)214
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
16日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
117,414 税込129,155
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,193,940 税込1,313,334
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ標準 全高(mm)1160 寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×93 材質(ホイール)硬質ウレタン
1台
98,980 税込108,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色(本体)黄色 ホイル外径(mm)(ステアリング)200、(ロード)80
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ標準 全幅(mm)フォーク:555 全長A(mm)1557 全高(mm)1140 寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70 材質(ホイール)ポリウレタン フォーク寸法(幅×長さ)(mm)180×1150
1台
539,800 税込593,780
16日以内出荷

タイプ標準 全高(mm)1140 寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70 材質(ホイール)ナイロン
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーク最低高さ55mmの薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mm トラスコ品番773-1337 質量(kg)80 全幅(mm)540 全高(mm)1130 寸法A(mm)857 寸法B(mm)978 フォーク内幅(mm)160 間隔(mm)220
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません) ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm 全高(mm)1140 寸法A(mm)545 寸法B(mm)685 間隔(mm)130
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。 本体、ステンレス(SUS304)です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に 仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪) 全高(mm)1140
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
1個ほか
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
全幅(mm)685 全高(mm)1201 フォーク内幅(mm)153 フォーク間隔(mm)379
1台
209,800 税込230,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪) 全高(mm)1110
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 全高(mm)1140 フォーク内幅(mm)160
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ標準タイプ
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
仕様パーキングブレーキ付 タイプパーキングブレーキ付タイプ 全高(mm)1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150
1台
74,980 税込82,478
20日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷