過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様手動走行式
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
高さ(mm)82
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
操作は簡単な油圧ペダル。
左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式
ロードセンター(mm)300
ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40
全長B(mm)700
全幅D(mm)420
脚長さJ(mm)450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)200
フォーク内幅H(mm)290(前脚)
フォーク外幅G(mm)370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)370
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ
全高(mm)1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)150
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20
揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28
全長B(mm)800
全幅D(mm)550
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)370(前脚)
フォーク外幅G(mm)550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3752
ストローク(mm)1410
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)1870
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)126~530
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12
荷重中心距離(mm)300
1台
¥1,590,000
税込¥1,749,000
48日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ)
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番299-7673
幅(mm)300
質量(kg)13.9
高さ(mm)150
間口(mm)1400
最大荷重(N)(動)9807、(静)39227
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番512-3968
幅(mm)260
質量(kg)8.8
高さ(mm)125
間口(mm)1100
最大荷重(N)(動)6865、(静)9807
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。
仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)
トラスコ品番562-6167
適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ブラック
高さ(mm)120
タイプ片面四方差し
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大:2000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87
最大動荷重(kg)1000
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フォークリフト・ハンドリフトなど、屋内用運搬車両のタイヤ汚れを、上を通過するだけで除去できる粘着マット
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
色グリーン
10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
トラスコ品番644-4213
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ブラック
高さ(mm)125
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
動荷重(kg)最大1000
静荷重(kg)2000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
¥46,883
税込¥51,571
7日以内出荷
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
材質/仕上スチール
色レッド
奥行(mm)1200
表面処理強制乾燥塗装
適合パレットサイズ1100×1400
耐荷重(t)1
外寸法・幅(mm)1650
均等積載量(kg/段)1000
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1550
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.3
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.1
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
空パレットを積み重ね管理できるパレットカートです。強度があるΦ32パイプを使用しており、最大5枚の空パレットを積み重ねて管理ができます。空パレットを載せたまま移動させることができます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので削れ防止や破損防止につながります。
材質本体:イレクター・スチール、キャスター:スチール・ウレタン(車輪)
質量(kg)41.9
色クリームグレー
キャスターΦ130 自由車/固定車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×1214×925
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。
仕様自動安全ロック装置付(特許製品)
トラスコ品番467-7251
材質本体:スチール表面処理:吹き付け塗装
質量(kg)265
段数積載:4段
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1530
外寸法・高さ(mm)1100
容量(m3)1.7
外寸法・奥行(mm)1280
有効内寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・高さ(mm)960
有効内寸法・幅(mm)1450
1台
¥579,800
税込¥637,780
45日以内出荷
収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。
仕様自動安全ロック装置付(特許製品)
トラスコ品番467-7269
材質本体:スチール表面処理:吹き付け塗装
質量(kg)285
段数積載:4段
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1530
外寸法・高さ(mm)1100
容量(m3)1.7
外寸法・奥行(mm)1280
有効内寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・高さ(mm)960
有効内寸法・幅(mm)1450
1台
¥639,800
税込¥703,780
45日以内出荷
収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。
仕様自動安全ロック装置付(特許製品)
トラスコ品番467-7277
材質本体:スチール表面処理:吹き付け塗装
質量(kg)185
段数積載:4段
最大積載量(kg)800
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)1020
容量(m3)0.7
外寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・奥行(mm)820
有効内寸法・高さ(mm)880
有効内寸法・幅(mm)1020
1台
¥499,800
税込¥549,780
45日以内出荷
収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。
仕様自動安全ロック装置付(特許製品)
トラスコ品番467-7242
材質本体:スチール表面処理:吹き付け塗装
質量(kg)175
段数積載:4段
最大積載量(kg)800
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)1020
容量(m3)0.7
外寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・奥行(mm)820
有効内寸法・高さ(mm)880
有効内寸法・幅(mm)1020
1台
¥459,800
税込¥505,780
45日以内出荷
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレット・フォークリフト
幅(mm)(中央桁)190
質量(kg)10
高さ(mm)150
間口(mm)1100
差込口(奥行側、間口側)260×88mm
外寸法・奥行(mm)1100
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
関連キーワード
1
2
3
4
次へ