21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードを気にせず、どこでも手軽に使える充電式。離乳食作りや毎日の料理でマルチに活躍。〈つぶす〉〈まぜる〉鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。〈きざむ〉チョッパーでみじん切りもあっという間。〈おろす〉粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。〈泡立てる〉ビーターでメレンゲ作りや生クリームの泡立ても。食器洗い乾燥機で洗えるアタッチメントで後片付けが楽に。本体を引っかけて収納できるフック付き。製品を過負荷から守る保護装置搭載。2段階操作(インターロック機構)で意図しない動作を防ぐ安全設計。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーター、電源アダプター、レシピブック 電源(V)AC100-240 50/60Hz 本体質量(g)630(本体+ブレンダー) 電源コード(m)約1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×64×426 定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、両面おろし刃:2、ビーター:3 充電時間(時間)2 使用可能時間(分間)約40
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

アタッチメントが洗えて衛生的。低速スタートで飛び散りにくい。DCモーターで作業音が静か
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック 質量(kg)約0.62 容量(mL)約500(MAXライン) 電源(V)入力 DC5/2A コード長さ(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380 定格時間(分)約2 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオン電池
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 カップ容量(mL)550 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

タイガー魔法瓶スマートブレンダー
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83 容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400 容量(L)0.6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100 寸法(cm)6.5×6.3×43.0 定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3 回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた 容量(mL)500(専用カップ) 質量(g)約820(付属品含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175 電源コード(m)約1.8 定格時間1分30秒
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

カップ容量(mL)約600 コーティング【カッター】ステンレス スピード調節
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T-fal(ティファール)ハンドブレンダー
付属品クッキングカップ、離乳食用カップ、ブレンダー、ブレンダー用プロテクター、離乳食用ブレンダー、ブレンダー用プロテクター 寸法(mm)400×70×70 容量(mL)【クッキングカップ】900【離乳食用カップ】450 消費電力(W)400 本体質量(g)820 カップ容量(mL)クッキングカップ 900、離乳食用カップ 450 コード スピード調節 アタッチメントブレンダー、離乳食用ブレンダー
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
当日出荷

アタッチメントが洗えて衛生的。低速スタートで飛び散りにくい。DCモーターで作業音が静か。使い勝手を極めたクイジナートのコードレス充電式ハンドブレンダー
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

業界最大級500Wパワフルモーターを搭載し、使い勝手の良さを極めたブラウン史上最高峰のハンドブレンダー
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。 付属品専用計量カップ・専用スタンド 質量(g)1030 消費電力(W)500 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス 取扱説明書(3.63MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ビタントニオ(Vitantonio)ハンドブレンダー
材質本体/ABS樹脂、シャフト/ステンレススチール、ブレンダー、ウィスクアタッチメント/ステンレススチール、計量カップ、チョッパー容器/AS樹脂 質量(g)470(コード含まず)、530(コード込み)※ブレンダー使用時 外形寸法(mm)60×60×395(ブレンダー使用時) 消費電力(W)150 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 カップ容量(mL)500 定格時間1分
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 動画あり
業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。
質量(g)910 消費電力(W)400 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338 定格時間60秒
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

「まぜる・きざむ・つぶす・泡立てる」この4つの調理工程が1台でできるハンドブレンダーです。無段階スピード調節は本体天にあるスピード調節ダイヤルで簡単に調節可能。。チョッパー、ブレンダー、泡だて器が付属、ケーキ作りやフレッシュジュースはもちろん、ハンバーグや、ソース作りなどお料理の幅が広がります。
付属品泡だて器、ブレンダー、チョッパー(容量600ml)、ブレンドカップ(容量600ml) 質量(g)約510 消費電力(W)150 電源AC100V50/60Hz 寸法(直径Φ×高さH)(mm)43×208 連続使用時間(分)ブレンダー/チョッパー:1分動作後3分休止、泡だて器:2分動作後3分休止 カップ容量(mL)700 素材ABS樹脂
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質本体:ABS樹脂/チョッパーボール・カップ:AS樹脂/ブレード・泡立て:ステンレス鋼 (ブレードはチタンコーティング) 寸法(mm)420×Φ66 レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)。シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約700mL)
電源(V)AC100 定格消費電力(W)200 電源コード(m)約1.2 カップ容量(mL)【専用カップ】約700 アズワン品番64-9097-69 定格運転時間(分)1
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

ヒロ・コーポレーション【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471
食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
消費電力(W)150
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

MQ500GY BRAUN マルチクイック5ハンドブレンダー ブラウン 動画あり
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現 付属品ブレンダーシャフト・専用計量カップ 質量(g)720 消費電力(W)350 電源コード(m)1.2 材質(刃)ステンレス スピード調節2段階 取扱説明書(4.64MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

アイリスオーヤマコードレスブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A 付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m) 容量(mL)300 質量(g)約550 電源リチウムイオン電池 定格電圧DC 7.4V 回転数約18500回/分 充電時間約3時間 定格時間最大約70秒(2回運転まで) バッテリー容量(mAh)1300 防水性IPX6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)