商品豆知識
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01
材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト
ストローク(mm)25
寸法(mm)150×280×410
質量(kg)7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm
ストローク(mm)55
寸法(mm)82×110×220
質量(kg)1.1
ステージ寸法(mm)Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)約260×230
質量(kg)約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1個
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)400×180×90
質量(kg)3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm
材質本体・ベース:鉄
ストローク(mm)35
寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)
質量(kg)9.5
奥行(mm)77
アズワン品番64-2218-62
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
エスコ品番EA525X
1個
¥42,600
税込¥46,860
当日出荷
アズワン品番1-312-06
寸法(mm)150×280×443
質量(kg)約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に
ストローク(mm)0~50
オープンハイト(mm)52~175
調整範囲(mm)123(ヘッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)
質量(kg)約7
仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
全長(mm)250
質量(g)435
呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)242
仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)400
JIS規格JIS C 9711
適合スリーブ小・中・大
仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
1台
¥89,000
税込¥97,900
翌日出荷
世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
長さ(mm)270
スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。
トラスコ品番463-3792
ストローク(mm)【推進】20
幅(mm)【コラム】150
寸法(mm)【オーバーハング】86
高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200
奥行(mm)【コラム】260
推力(kN)14.70(1500kgf)
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
セット内容1/3/7mm:上下アンビル、カラー、13mm:アンビル×2、ボディ、ベース、ピストン、O-ring
1個
¥179,000
税込¥196,900
31日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。
その他【最大圧力】1000kg
付属品高さ調整用レンチ
トラスコ品番249-3651
材質鋳物
ストローク(mm)30
幅(mm)【コラム】180
寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460
高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330
奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120
テーブル寸法(mm)120
最大寸法(mm)【ラム下】80
推力(kN)10(1020kgf)
能力(kg)1000
ラック寸法(mm)187
穴径(mm)【テーブル】11
コレット径(Φmm)16
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正
トラスコ品番835-8215
質量(kg)32
2018年トラスコ掲載ページ4 1691
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:○・小・中・大
全長(mm)242
質量(g)400
適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?。60mm2が手動で圧着できる?
用途リングスリーブ用
JIS規格対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ