マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様取手幅:110mm
材質鋼
全長(mm)319
線径(Φmm)10(先端径:4)
アズワン品番64-7990-80
入数2本
1セット(2個)
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)5
全長(cm)約90
マイゾックスコード220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途マンホールの開閉
仕様汎用型
全長(mm)240
グリップ部(mm)130×60
マイゾックスコード218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網
全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質SS400
表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-17
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
用途マンホールの開閉に。
材質特殊鋼
質量(kg)2.3
全長(cm)63
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。
養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。
質量(kg)9.4
寸法a(mm)917
寸法b(mm)1826
寸法c(mm)343
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)350
質量(g)300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-18
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番849-1531
材質鉄
質量(g)348
仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源電話回線より給電
使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
関連キーワード