持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス
色ホワイト
質量(g)1100
消費電力(W)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141
アズワン品番64-9291-14
スピード調節6段階
TKG品番9-0505-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質鉄
形状スクリュー型ダブルブレード
寸法(mm)500、ブレード:60
全長(mm)500
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
六角軸対辺(mm)6.35
ブレード径(Φmm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
全長(mm)700
使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)約200~700
ブレード径(Φmm)60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。
ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。
ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。
作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック
材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS
質量(kg)約1(ケーブル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150
質量(g)870
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)
長さ(cm)ビーター長:19.5
コード長さ(m)約1.7
定格時間(分)10
最大処理能力(深さ)14cm
TKG品番9-0505-0401
TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)100
付属品羽根
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200(低速150~高速200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360
電源コード(m)1.5
カップ容量(mL)600
定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
各線の接合部を樹脂製にすることで柔軟性を高め、金属疲労をおこしにくく、優れた耐久性をしています。
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)80
回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)10
長さ(mm)ビーター:120
コード長さ(m)1.6
質量(g)830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175
TKG品番9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質本体:SUS304
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
泡立てが早い!生クリームが半分の時間で!。先端が広がるので洗うのが簡単。泡立ちに合わせて先端を広げて使うのが早く仕上げるポイント。空気の入りが良く、疲れず早く泡立ちます。
材質泡立て部/SUS304(18-8ステンレス)、ハンドル/ABS樹脂
質量(g)100
幅W×全長(mm)50×320
寸法(Φ×mm)スプリング:20×63(3輪)
耐久温度(℃)ハンドル/耐熱80/耐冷-30
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
スクリュー径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.6
トラスコ品番378-0546
対応材質各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード