シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150
質量(g)870
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)
長さ(cm)ビーター長:19.5
コード長さ(m)約1.7
定格時間(分)10
最大処理能力(深さ)14cm
TKG品番9-0505-0401
TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体)
質量(g)489
電源コード(m)1.5
材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム
材質ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
付属品ビーター×2
寸法(mm)135×194×84
消費電力(W)150
スイッチ5段切替
回転数(min-1[r.p.m])800~1300
電源交流100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)870
定格時間10分
スピード調節5段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ハイパワー120W。
5段階スピード。
コード巻き付け収納。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)80
回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)10
長さ(mm)ビーター:120
コード長さ(m)1.6
質量(g)830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175
TKG品番9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
カップ容量(mL)550
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドミキサーを使う時に適した底の広い安定したケーキボール ※IH機器およびオーブン・オーブントースター・電子レンジ非対応です。直火での使用は可能ですが空焚きはお控えください
材質18-8ステンレススチール
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール
質量(g)-
電源(V)10(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)836
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)100
付属品羽根
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ハイパワー120W。クッキー生地やスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
5段階スピード。適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
コード巻き付け収納。収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。
立て置き可能。作動効率を考えた立て置き可能タイプ。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
種別プラビーター
材質本体:ABS樹脂 ビーター:POM樹脂 ケース:ポリプロピレン
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×260(ビーター含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス
色ホワイト
質量(g)1100
消費電力(W)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141
アズワン品番64-9291-14
スピード調節6段階
TKG品番9-0505-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)
定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色ホワイト
消費電力(W)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時)
本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間10分
スピード調節5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード