ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)70
直径(Φmm)73
関連資料ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
適合本体CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トラスコ品番324-4288
適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25
質量(g)2830
品名ステアリングホイール
外径×幅W(mm)180×50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
トラスコ品番324-4261
適合機種NCL-10、15、25
品名ロードホイール低床
外径×幅W(mm)65×100
車軸径(mm)Φ20
エスコ品番EA986RP-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
仕様固定金具
名称リフトテーブル固定車輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×220
接続形式カプラ式
ホース長さ(mm)430
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品ロードホイールカラー×2
適合CP-10L-120H用
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)56
ベアリング内径(Φmm)17
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作
2018年トラスコ掲載ページ8 1172
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキあり
質量(kg)31
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~855
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7
電源100V50/60Hz1100W(最大)
本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230
天板寸法(mm)435×747
本体質量(kg)32.5(天板含む)
最大積載荷重(kg)120
上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)
地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300
全長(mm)1190
摘要車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)575
全高(mm)1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
車体質量(kg)約150
ロードセンター(mm)アーム:900
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
ウォーキーけん引の本格タイプです。
仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V
全長(mm)875(ハンドル垂直時)
全幅(mm)650
全高(mm)1120
引力(kg)50
電動機24V 0.8kW
タイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本
蓄電池タイプ24V 100AH/5hr
走行速度(km/h)3.0(全負荷)
最小旋回半径(mm)700
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km
セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)約73
ケーブル長(m)約3
最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250
バッテリー12V/22A×2
モーター出力(W)24V/400
保証期間購入日より12ケ月
タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)約8
稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
フォークリフト・ハンドリフトなど、屋内用運搬車両のタイヤ汚れを、上を通過するだけで除去できる粘着マット
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
色グリーン
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)。重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法。汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に
寸法(mm)1800×1200
ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
用途交換部品です
仕様フォーク側
幅(mm)55
直径(Φmm)73
タイプ軽量タイプ
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シングルタイヤの米用です。
用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg
材質スチール
質量(kg)94
均等荷重(kg)2000
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード