収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)115
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
過負荷防止バルブ付です。
簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
脚寸法内幅(mm)1200
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差し
トラスコ品番379-1435
適合機種ハンドリフト
材質リサイクルPP
質量(kg)5.9
色再生ブラック
高さ(mm)144
奥行(mm)600
間口(mm)800
外寸(mm)800×600×144
静荷重(kg)(最大)2000
適合機器ハンドリフト
中央桁幅(mm)100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90
最大動荷重(kg)500
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108
種別4方差し単面使用型
質量(kg)7.5
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
トラスコ品番457-6896
ストローク(mm)1410
全高(mm)1850
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
回転数(ハンドル)40回
フォークスライド外幅(mm)140~620
昇降方式手巻式
荷重中心距離(mm)300
1台
¥259,800
税込¥285,780
45日以内出荷
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。
質量(kg)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応)
質量(kg)4
積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。
用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。
トラスコ品番215-5895
材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM
幅(mm)164
高さ(mm)271
奥行(mm)30
全幅(mm)164
全高(mm)30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130
フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
¥358,000
税込¥393,800
8日以内出荷
荷割れ剛性に優れた幅広ハンドリフト対応パレット
仕様片面4方差し
質量(kg)18.5
外寸(mm)1400×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
タイプ標準
全幅(mm)フォーク:555
全長A(mm)1557
全高(mm)1140
寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70
材質(ホイール)ポリウレタン
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)180×1150
1台
¥539,800
税込¥593,780
16日以内出荷
タイプ標準
全高(mm)1160
寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×93
材質(ホイール)硬質ウレタン
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様正ネス用
トラスコ品番447-3264
寸法(縦×横)(mm)50×84.5
引張荷重(daN)最大1300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ標準
全高(mm)1140
寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70
材質(ホイール)ナイロン
ネスティングラックに取り付けることができます。
ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
用途倉庫・工場の在庫管理
トラスコ品番447-3272
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
1組(4個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3541
ストローク(mm)1421
全高(mm)1958
均等荷重(kg)400
フォーク高さ(mm)80~1500
車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
バッテリー(搭載)EB100
充電時間約12時間
上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)550
車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
¥589,800
税込¥648,780
14日以内出荷
1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。
仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付
トラスコ品番454-1359
ストローク(mm)1315
全高(mm)1961
フォーク高さ(mm)85~1400
バッテリーEB100
フォークスライド外幅(mm)218~578
脚寸法内幅(mm)1200
充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)
上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37
充電時間(時間)約10
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
¥749,800
税込¥824,780
8日以内出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)8.9
対応ハンドリフト
関連キーワード
1
2
3
4
次へ