21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
仕様パーキングブレーキ付 タイプパーキングブレーキ付タイプ 全高(mm)1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150
1台
74,980 税込82,478
20日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ 全高(mm)1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン) フォーク幅W(mm)130
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーク最低高さ55mmの薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mm トラスコ品番773-1337 質量(kg)80 全幅(mm)540 全高(mm)1130 寸法A(mm)857 寸法B(mm)978 フォーク内幅(mm)160 間隔(mm)220
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
全高(mm)1200
1台
83,980 税込92,378
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
1個ほか
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様ロードホイール:シングル タイプ軽量タイプ 全高(mm)1160 フォーク内幅(mm)160
1台
88,980 税込97,878
90日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 全高(mm)1140
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)