プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。
全長(mm)210
質量(g)285
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)46
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途施工作業
ヘッド長(mm)105
材質(グリップ)特製ラバーグリップ
質量(g)1500
トラスコ品番557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類ゴムハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)ウレタン樹脂
主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD40
RoHS指令(10物質対応)対応
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)890
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)1070
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。
【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。
【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約200
主な用途石工作業
関連キーワード